折りたたみすのこベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。半開状態で固定できるため、布団干しとしても使用できます。簡単組み立てです。
寸法(mm)【床面】980×2000質量(kg)20色ナチュラル/ブラック高さ(mm)【ベッド下】310【床面まで】345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×2000×350主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、天然木(パイン材)、キャスター:ナイロン保証期間お買い上げ日より1年間折りたたみ寸法(mm)980×360×1160最大使用者体重(kg)90