1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。
セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、サンダーヘッド1個、ジグソーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本、サンドペーパー2種(60番、120番)×各2枚、木工用ブレード1本 寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62 サンドベージュ 質量(g)ドリルドライバーヘッド:400 回転数(min-1[r.p.m])0-320 最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25 本体質量(g)525 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192 バッテリー容量(mAh)2000
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷