11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

【軽量×コンパクト×パワフル】 使い方カンタンな充電式マルチドライバーです! 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。 ◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷) 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

フラップ扉付きのボックスタイプの収納棚です。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールの取っ手とあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。フラップ扉には本や絵がディスプレイできます。厚さ3cmまでディスプレイ可能で、置いたまま扉の開け閉めができます。オープンスペースも扉内収納もA4サイズが収まります。お客様組み立てとなります。HSR-625/HKC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
ナチュラル/ブラック 天板寸法(mm)(約)595×297 内寸(mm)オープンスペース:約194×279×338、フラップ扉内寸:約355×235×312 製品質量(g)13300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×297×720
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

アイリスオーヤマユニットキャビネット
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマユニットチェスト
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)19620 耐荷重(kg)全体30、天板10、棚板5、引き出し1個あたり5 内寸(mm)(オープンスペース)552×336×170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812 引出し内寸法(mm)503×281×84 脚長さ(mm)117 棚段数(段)4
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ木目キャビネット
ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234 質量(g)16800 耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10 天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195 棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合) 収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583 棚板寸法(mm)約556×187 開口部(mm)【配線】約200×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)890 質量(kg)19.41 高さ(mm)722 質量(g)19410 奥行(mm)390 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1 天板寸法(mm)約890×390 内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585 引出し内寸法(mm)約191×250×38 開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722 総耐荷重(kg)46
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)12.3 幅(cm)約109.5 耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。) 材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20 質量(kg)18.1 幅(cm)150 耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3 内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229 天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1 棚板寸法(mm)可動:約715×251
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、ストック食品などは扉の中に収納できます。扉内は3.2cm間隔で、11段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)590 質量(g)15400 耐荷重(kg)全体40、上天板5、下天板10、固定棚板5、可動(棚板1枚あたり)5、底板10 内寸(mm)(扉内収納)554×174×590 棚板数(枚)固定1、可動2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×216×1204
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)26 ナチュラル/モルタル 幅(cm)119.5 耐荷重(kg)天板:30、引出:5、固定棚板:5、底板:10、全体:50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.5×29.6×37.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×22×5.6
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷