コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600
運転時間(分)約15(無負荷時)
定格電圧(V)DC10.8
使用温度範囲(℃)0~40(充電池)
充電器入力AC100V
色ホワイト
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113
連続使用時間27分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
研削砥石寸法(mm)(内径)16
40型までのテレビに対応できるAVボードです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。AVボードだけでなく、ロータイプのディスプレイ棚などマルチにお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部品:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
色ナチュラル/ブラック
高さ(mm)天板下から棚板まで:(約)182、棚板下から床まで(約)70
幅(cm)100
耐荷重(kg)(約)全体23、天板18、棚板5
天板寸法(mm)(約)1000×297
適合サイズメーカー推奨TVサイズ:40型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
製品質量(g)7060
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×297×300
棚板寸法(mm)(約)1000×240
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。(粉体塗装とは)。防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)950
色ブラック
質量(g)8520
耐荷重(kg)全体30、天板20、底板10
内寸(mm)906×320×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300
対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)約21
高さ(mm)約1600
奥行(mm)約430
間口(mm)約800
使用工具+ドライバー(サイズ:2番)
主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
お好みの樹種・色合いの木材を組み合わせてオリジナルアイアンラックが作れるフレームです。メーカー製のカラー化粧棚板と組み合わせることでインテリアラックとして使用できます。工具不要の簡単組み立てです。板を挟んでハの字に開くだけです。滑り止め付きなので、安定感があります。使わない時はコンパクトに隙間収納できます。玄関で靴置きやリビングで植物を置いてインテリアなど様々なシーンで使用できます。本製品はフレームのみです。2本1セットです。
材質フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)、樹脂部:EVA樹脂
色ブラック
耐荷重(kg)全体:40(棚板重量含む)、棚板1枚あたり:20(メーカー製「化粧棚板」使用時)
適合板厚(mm)棚板:約18~19
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なスライドオープンシェルフです。幅約59.5~107cmまで伸縮できます。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。オープンラックで両面使いができ、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)17940
耐荷重(kg)全体49/本体:天板7、棚板7、底板7/可動部:天板7、ボックス7、底板7
内寸(mm)【本体】オープンスペース上段:約0~442×263×473、下段:約542×263×240【可動部】オープンスペース上段:約0~477×253×262、下段:約0~477×253×274/ボックス:約560×237×195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595~1070×295×797
機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71
質量(kg)19.2
高さ(mm)812
質量(g)19200
奥行(mm)502
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2
天板寸法(mm)約858×500
引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52
開口部(mm)配線開口部:約480×71
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812
総耐荷重(kg)46
お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なスライドオープンシェルフです。幅約59.5~107cmまで伸縮できます。可動部天板の裏面には溝があり、スライドしても天板とずれにくくなっています。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。オープンラックで両面使いができ、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。お客様組み立てとなります。
材質木製部:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)27150
耐荷重(kg)全体70/本体:天板7、棚板1枚あたり7、底板7/可動部:天板7、ボックス1個あたり7、底板7
内寸(mm)【本体】オープンスペース上段:約0~442×263×384、中段:約0~442×263×473、下段:約0~542×263×240【可動部】オープンスペース上段:約0~477×253×192、中段:約0~477×253×262、下段:約0~477×253×274/ボックス上段:約560×237×176、下段:約560×237×195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595~1070×295×1197
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)19620
耐荷重(kg)全体30、天板10、棚板5、引き出し1個あたり5
内寸(mm)(オープンスペース)552×336×170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812
引出し内寸法(mm)503×281×84
脚長さ(mm)117
棚段数(段)4
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812
【幅89cm×奥行39cm】【2口コンセント付き】【キズや汚れに強いメラミン樹脂加工】コンパクトで使い勝手のよい収納付きデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは書類やノートPCなど気軽に取り出すことができ、デスク周りをすっきりできます。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板と棚板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。天板下にゆとりを持たせた設計でモニターアームクランプの取り付けも可能です。2口コンセント付きで便利です。扉付き収納部の背板からコード類が出せるようになっています。足元に散らかりがちな電源タップやルーターなどをすっきり収納可能です。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。スチールフレームはアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
質量(kg)19.41
高さ(mm)722
質量(g)19410
奥行(mm)390
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:20、棚板:5、可動棚板1枚あたり:5、底板:10、引き出し:1
天板寸法(mm)約890×390
内寸(mm)オープンスペース:約585×276×80、扉内収納:約225×283×585
引出し内寸法(mm)約191×250×38
開口部(mm)(配線開口部)天板:約200×20、棚板:約485×77
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×390×722
総耐荷重(kg)46
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。)
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20
質量(kg)18.1
幅(cm)150
耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3
内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229
天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1
棚板寸法(mm)可動:約715×251
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルです。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。深めの引き出し付きです。デザインにこだわり、一見引き出しもわからない程見た目をフラットでシンプルに設計しました。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。
材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)5000
耐荷重(kg)全体:約12、天板:約10、引き出し:約2
天板寸法(mm)約275×275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×306×410
引出し内寸法(mm)約206×255×155
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。
棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。
ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。
耐震実験済みで、安心設計です。
※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。
※外部機関にて耐震試験を実施済みです。
すべての環境での耐震性を保証するものではありません。
サウンドスピーカーの設置可能です。
※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。
高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182
質量(g)22000
材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装)
高さ調節32段階(テレビ)
適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)790
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)5630
耐荷重(kg)天板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×391×700
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)222
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)1800
耐荷重(kg)5
内寸(mm)(棚)199×198×186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×320×229
対応(積み重ね)3段まで
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)222
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)5500
耐荷重(kg)各5
内寸(mm)(棚)199×198×186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×320×689
対応(積み重ね)3段まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。
付属品フック4個
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)11900
耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5
棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
魅せる収納と隠す収納のどちらも兼ね備えた収納ラックです。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、生活感のある日用品などは扉の中に収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)480
寸法(mm)(扉内棚板)446×209
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)13030
耐荷重(kg)全体34 (天板10、飾り棚1枚あたり2、可動(棚板1枚あたり)5、底板10)
棚板数(枚)飾り棚2、可動棚板2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×270×1404
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
お部屋の空間を有効活用でき、高級感あるデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。4つの収納スペースでお部屋をすっきりきれいに魅せられます。3種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板, 側パイプ・取手:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)27090
幅(cm)1000~1777
耐荷重(kg)全体:68、本体天板:30、可動部天板:20、可動部棚板(左右):各5、引き出し(左右):各4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1777×350×410
適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
文庫本から雑誌まで、あらゆるサイズが収納できるマガジンラックです。可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階ずつ可動できます。下段はディスプレイできるフラップ扉です。小物も収納可能です。食器棚や飾り棚としても活用いただけます。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【線材・取っ手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック/アッシュブラウン
質量(g)12750
耐荷重(kg)全体:約44、天板:約5、棚板1枚あたり:約7、底板:約10、スライド扉:1
内寸法(mm)フラップ(約):450×222×310
天板寸法(mm)約450×171
棚板数(枚)可動2枚、固定2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×282×1179
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
約40型までの薄型テレビに対応できるAVボードです。薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。AV機器も収納できます。背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。曲げ脚から直線パイプに変わったことで、組み立てが簡単になりました。お客様組み立てとなります。
材質【木製部】プリント紙化粧パーティクルボード、【脚部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
色ブラック/アッシュブラウン
サイズメーカー推奨テレビサイズ:40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります)
質量(g)8100
耐荷重(kg)全体:約30、天板:約20、底板:約10
内寸法(mm)棚(約):920×311×100
天板寸法(mm)約1000×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×339×320
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、ストック食品などは扉の中に収納できます。扉内は3.2cm間隔で、11段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)590
質量(g)15400
耐荷重(kg)全体40、上天板5、下天板10、固定棚板5、可動(棚板1枚あたり)5、底板10
内寸(mm)(扉内収納)554×174×590
棚板数(枚)固定1、可動2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×216×1204
関連キーワード