21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。
付属品フック4個 材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)11900 耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5 棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。 幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。 付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。 棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。 色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚 高さ(mm)600 奥行(mm)290
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.6 サンドベージュ 定格電圧(V)10.8 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×69×199 連続使用時間(分)20 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて手軽に木材の切断が可能です。最大45°傾斜切断可能でオービタル機能3段階切り替え可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、木工用ブレード1個、六角レンチ1個 質量(kg)1.9 サンドベージュ 定格電圧(V)18 適合板厚(mm)45(木材)、5(軟鋼板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 連続使用時間(分)34 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 ストローク数(回/分)2500 ストローク幅(mm)20
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

【本格DIYに!】軽量充電式レシプロソー18V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1,6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS20-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等。 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式レシプロソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
様々な材質を切断できる充電式レシプロソーです! レシプロソーとは? ⇒手動ののこぎりを電動にしたような工具で、ブレード(刃)の往復運動で切断を行います。棒状の木材やパイプの切断、剪定に最適です。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.4kg)で扱いやすく、DIYや家具の組み立てに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎2種の替え刃:木工用と鉄鋼用が付属します。 ◎取り外し可能ブレード(刃):板厚0.6~1.3mm以下、幅12.6mmの刃が交換可能です。着脱も簡単にできます。 ◎ガイドプレート:位置調節を補助するガイドプレート付きで、角度の調節が可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JRS13-Zにバッテリーは付属しません。
用途木材、金網、軟鉄パイプ、塩ビパイプ、プラスチックの切断。剪定・枝払い等に。 切断能力(Φmm) 軟鉄線約25(板厚1) 定格電圧(V)DC10.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト 切断能力(mm)木材約55 ストローク数(min-1)0~3000 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボードボックスタイプ
左右の引き出しにDVDなどを見せずに収納できる、ボックスタイプのテレビ台です。 背面から、電源コードを引き出して使用可能です。 お部屋のインテリアに合わせて選べるよう、オフホワイト・ウォールナットの2色から選べます。
寸法(mm)1800×421×300 質量(g)27580 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×336×118 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)638×355×181(オープン収納部) 積載荷重(kg)全体50 適合サイズ65型(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります 幅(cm)180 耐荷重(kg)全体50
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DIYに最適!】軽量充電式ジグソー 10.8V コードレスタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.6kg)で扱いやすく、DIYや家具に最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。。※JJS101-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。 ホワイト 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 充電器入力AC100V 傾斜角度(°)左右45 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB) 運転時間(分)連続約20(無負荷時)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせ手軽に木材の切断が可能な充電式ジグソーです! ジグソーとは? ⇒細長い刃を上下に往復運動させて切断を行う電動工具です。短い距離や薄い板を自由に曲線カットすることが出来ます。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.5kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎スピード調節機能:握る強さでスピードを調整できます。 ◎オービダル機能:ブレードが前後に動くので、切断速度がさらに速く。 ◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。 ◎取り外し可能ブレード(刃):厚さ1.0~1.3mm以内、幅6.2mm以内であれば市販の金属用の刃もワンタッチで交換可能。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JJS181-Zにバッテリーは付属しません。
用途直線、曲線、細部の切断作業に。 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×81×213 ストローク長(mm)19 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマウッドオープンシェルフ
ワンルームでも、お部屋が広く感じる家具HIROBIROシリーズ。暮らしに余裕の佇まい、魅せるオープンラック(2段タイプ)です。A4サイズが収納可能。ノートや雑誌も収まるので本棚や書類整理棚としても活躍できます。どこから見ても美しい化粧板仕上げで、オフィスなどにデザイン性をもたらします。光を通し、開放感溢れるオープンスタイルの見せる収納ラック。落下防止の背板付きです。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 質量(g)13000 耐荷重(kg)全体38、天板10、(棚板1枚あたり)7 棚板数(枚)固定2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×265×758
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。) 材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20 質量(kg)18.1 幅(cm)150 耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3 内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229 天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1 棚板寸法(mm)可動:約715×251
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)12.3 幅(cm)約109.5 耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5 幅(cm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488 適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮テレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、シンプルでおしゃれなデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。ケーブルやルーター、日用品等の小物を隠して収納可能。お部屋をすっきりきれいに魅せられます。2種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(g)14020 幅(cm)905~1591 耐荷重(kg)全体:50、本体天板:20、底板:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905~1591×295×313 適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
1台
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ伸縮テレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、高級感あるデザインでテレビを美しく映えさせます。お部屋のスペースに合わせて幅を変えたり、L字に変形可能。狭いお部屋でも自由にレイアウトできます。4つの収納スペースでお部屋をすっきりきれいに魅せられます。3種類のカラーバリエーションからお部屋の雰囲気に合ったものをお選びいただけます。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板, 側パイプ・取手:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(g)27090 幅(cm)1000~1777 耐荷重(kg)全体:68、本体天板:30、可動部天板:20、可動部棚板(左右):各5、引き出し(左右):各4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000~1777×350×410 適合サイズ幅100cm以下の薄型TV専用
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、ストック食品などは扉の中に収納できます。扉内は3.2cm間隔で、11段階調整可能な可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ樹脂塗装) 幅(mm)590 質量(g)15400 耐荷重(kg)全体40、上天板5、下天板10、固定棚板5、可動(棚板1枚あたり)5、底板10 内寸(mm)(扉内収納)554×174×590 棚板数(枚)固定1、可動2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×216×1204
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボードボックスタイプ
いろいろなものを収納しながら、すっきり見せたい人におすすめのボックスタイプのAVボードです。 中央部はDVDプレーヤーやゲーム機などAV周辺機器を設置できます。 引出しと扉収納の2種があり、DVDやCDなどを収納できます。 配線穴が2箇所あり、散らかりがちな配線もすっきりまとまります。 脚付きなので、お掃除が簡単に行えます。
寸法(mm)1500×422×300 質量(g)21050 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 引出し内寸法(mm)約399×336×118 内寸(mm)約448×354×181(扉収納部)/約538×354×181(オープン収納部) 適合サイズ幅150cm以下の薄型TV(メーカー推奨TV)※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。 幅(cm)150
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)