木目キャビネットアイリスオーヤマ翌々日出荷
ディスプレイ棚と扉付収納が一つになった収納シェルフです。約29.7cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ブラックスチールとあたたかな木目調の木材の組み合わせで、スタイリッシュなお部屋を演出します。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。ラック部分は小物や書類の他、レンジやケトルも置くことが出来ます。軽作業にも便利です。配線を通す開口部があり、コード類を通して使用できすっきりまとめられます。上部収納の天板、下部収納のキャビネット内棚板はどちらも収納物に合わせて調整できます。転倒防止ベルトを2か所取り付けるため地震対策にも役立ちます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。お客様組み立てとなります。HSR-625/HFRC-600など同シリーズ商品と同じ高さなので並べて使用可能です。
寸法(mm)【扉内可動棚】約558×234質量(g)16800耐荷重(kg)全体約50、上天板:約5、棚板:約5、可動棚板1枚あたり:約5、天板:約20、底板:約10天板寸法(mm)約595×297(物が置ける範囲 :557×297)、上天板:約595×195棚板間隔(mm)約276(※棚板を可動部下に設置した場合)収納寸法(mm)【扉内内寸】約559×247×583棚板寸法(mm)約556×187開口部(mm)【配線】約200×20寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×297×1200