「業務用 送風機」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】
適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。
風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。
アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。
10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。
タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。
◆オールシーズン使える
空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。
お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。
・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ
・冬:暖かい空気を足元へ
◆省エネ性能
DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。
◆3つの運転モード
使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。
・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。
・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。
・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。
◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。
水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
色ホワイト
質量(g)3000
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)53
適合床面積~約50畳
風量調整10段階
モード連続/リズム/強制撹拌
羽根寸法(cm)23
上下首振○
入タイマー2/4/8時間
切タイマー2/4/8時間
関連キーワード