3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 230L
冷蔵室はドアポケット小x2・大x1、ガラス棚が3段とマルチケースが付いて、使いやすくなっています。3段トレーの引き出しタイプの冷凍室で、霜が付きにくく冷凍焼けもしにくいので長期保存に向いています。87Lの大容量冷凍室のため冷凍食品がたくさん入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。庫内を急速に冷やし食材の鮮度を保ちます。操作パネルで、庫内の設定温度の調節や急冷モードの切り替えができます。霜取り不要の、自動霜取りファンが搭載されています。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品卵ケース、製氷皿 適合冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)320 奥行(mm)320 間口(mm)600 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.0 周波数(定格電源)50/60Hz 冷却方式ファン式 保証期間お買い上げ日より1年間 年間消費電力量(kW)310h/年 省エネ基準達成率(%)1.06 定格内容積(L)全定格内容積:230/冷蔵室:143/冷凍室:87
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 162L
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)