組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール
色ブラウン
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
パッと広げてすぐ使える、布製折りたたみソフトケージです。小さく折りたたみ収納や持ち運びにも便利です。天面はファスナーで開閉可能になり、上部からのぺットの出し入れができます。正面入り口の扉はロールアップして固定できます。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。車の後部シートに設置できます。(500A・650Aのみ)
材質生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、芯材:スチール、メッシュ部:ポリエステル100%
色ブラウン
人気キャラクター、ディズニーデザインのステンレスケータイボトルです。ポーチ付きです。そのまま飲める直飲みタイプで、通学・習い事・スポーツなど日々の水分補給に最適なダイレクトボトルです。片手でロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。真空二重構造のため冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径は約5cmで、大きな氷もラクラク入ります。ポーチを外すとポーチとは異なるデザインのボトルになります。肩から掛けられるストラップ付きポーチは持ち運びに便利です。ポーチは衝撃に強い底面設計です。さらに名前を書けるネーム欄付きです。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。保冷専用です。
材質本体:ステンレス鋼(外側:アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ポーチ:ポリエステル
口径(Φmm)50
保冷効果9℃以下(6時間)
用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)
材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル
質量(g)590(ポーチ込み)
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295
口径(mm)40
保冷効力(℃)9以下(6時間)
関連キーワード