「汎用エアコンリモコン」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)1700
消費電力(W)(50/60Hz)33/32
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311
電源(V)AC100
ハネ径(cm)18
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)2100
消費電力(W)(50/60Hz)50/44
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳
質量(g)2000
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
《18畳》《静音》《左右自動首振り》
コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。
工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右自動首振り、リモコン有
適合床面積~18畳
質量(g)2000
消費電力(W)34
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280
モード4/ターボ/リズム
タイマー(切)1・2・4
羽根寸法(cm)15
関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】
type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。
内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。
◆連続使用時間
風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。
(※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。)
モバイルバッテリーでも充電可能!
充電しながらの使用もできます。
(※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。)
◆パワフル送風
風の到達距離約15m。
(※風量ターボ時。)
遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。
◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環
冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。
・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。
・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)
質量(g)1400
電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318
電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)
適合床面積20畳
USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m
風量調整6段階
充電時間(時間)4
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
定格入力DC5V3A
バッテリー寿命繰り返し充電約500回
運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)
左右首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800
電源コード(m)約1.7
風量調整5段階
モードリズム・おやすみ
高さ調節3段階
リモコン有り
適用畳数~20畳
左右首振自動約90°
上下首振自動上約60°、下約10°
切タイマー2/4/8時間
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)23
風量切替:8段階
適合床面積(目安)28畳
モード送風モード:連続
羽根寸法(cm)15
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294
入タイマー4/6/8時間
角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
関連キーワード