「洗濯乾燥機」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)37
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB
標準使用水量(L)109
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956
所要時間(標準)44分
水量(L)標準:53
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP
質量(g)81000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)80
定格入力1000W
洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ
質量(kg)36
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)標準:8.0/8.0(洗濯/脱水)
コード長さ(m)電源:約2.0
定格消費電力(W)380/480(50Hz/60Hz)
運転音洗濯/約36dB、脱水/約45dB
標準使用水量(L)99
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×917
水量(L)標準:49
1日最大12L除湿可能!※1たっぷり除湿するので、4人家族やまとめて洗濯する方の衣類乾燥としても最適です。
コンプレッサー式で電気代が安く、室温上昇が少ないので夏でも快適です。
水タンクが4.0Lと大容量なので、水捨ての回数が少なく済みます。
環境湿度ランプ搭載、お部屋の湿度状況を5段階表示でお知らせします。
不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/6時間)付きです。
上下自動ルーバー搭載、乾かしたい方向に向けて広範囲に除湿可能です。
また、左右のルーバーも手動で角度調節ができます。
内部乾燥機能搭載、運転後や長時間お使いにならないときに便利です。
【安全装置】
・切り忘れ防止装置:何も操作しない状態が24時間つづくと、自動的に電源が切れる。装置が作動した場合は(電源切/入)を押すと再開します。
・3分間保護機能:運転停止後直ぐ電源を入にしても、ランプは点灯しますが、直ぐに運転しません。3分経つと運転を再開します。
色ホワイト
質量(g)14000
タイプコンプレッサー式
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格電力(W)50Hz:265・60Hz:300
タンク容量(L)約4.0で自動停止
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×618
消費電力(W)(50/60Hz)265/300
運転モード除湿:弱・中・強・おまかせ/衣類乾燥:ひかえめ・標準・速乾
除湿能力(L/日)12
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯/脱水容量(kg)5
寸法(mm)約540×535×835
質量(g)28000
材質鉄、ステンレス、ABS樹脂等
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
所要時間(標準)52分
標準使用水量(L)92
水量(L)使用:47
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約36、脱水/約51
電源コード(m)約1.9
付属品給水ホース
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
色ブラック
質量(g)28000
電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
定格消費電力(W)(50/60Hz)330/360
運転時間(分)52
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。
すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。
普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。
形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。
使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
色ホワイト
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400
対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
¥4,990
税込¥5,489
3日以内出荷
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
風の通りを考え、乾きやすさを追求した室内物干しです。風が奥まで抜けやすく、高さ違いの2段構造で後ろの洗濯物にも風が当たる設計です。風でハンガーが片寄るのを防ぐ固定パーツが付いています。扇風機やサーキュレーターを併用することで、乾燥時間が短縮されます(※社内基準に基づく)。移動に便利なキャスター付きで、使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。工具不要で、簡単に組み立てができます。竿伸縮タイプなので、1台でたっぷり干せます。
仕様竿伸縮タイプ
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、タオルハンガー:粉体塗装スチール、樹脂パーツ:ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)5750
耐荷重(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×260×450
干す量(目安)シャツ26、タオル12枚
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
関連キーワード