4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約37、脱水:約46
定格消費電力(W)(50/60Hz)約380/480
関連資料ITW-80A01 取扱説明書(4.45MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約43分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
材質鉄、PP樹脂等
質量(g)39000
種類全自動電気洗濯機
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×637×1003
運転音(dB)洗濯:約35、脱水:約41
定格消費電力(W)(50/60Hz)約420
関連資料TCW-80A01 取扱説明書(8.2MB)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)約99
所要時間標準:約40分
洗濯/脱水容量(kg)8
水量(L)標準:約48
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約450
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約41分
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
洗濯容量8kg、乾燥容量5kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗剤・柔軟剤自動投入機能を搭載しており、洗濯の度に洗剤を入れる手間なく、毎日のお洗濯がぐんとラクになります。汚れが多いときや、柔軟剤の香りを多く残したいときなど、投入量を「標準、多め、少なめ」で設定できます。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。
材質SGCC、PP
質量(g)81000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
標準使用水量(L)80
定格入力1000W
洗濯/脱水容量(kg)8/5
1個
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
洗濯機周りの小物を収納できるランドリーマルチラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、フックは洗濯ネットや掃除用具、スタンドは体重計や珪藻土マットなどが収納できます。ボックス、木製フック、スタンドはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)ボックスサイズ(約)【浅型】300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)、【深型】300×100(フック込み107)×70(内寸:299×99×69)
耐荷重(kg)(約)全体5.8、ボックス1個あたり1.7、フック1個あたり0.1、マット立て2.0
本体質量(g)2400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×115×775
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042
色ホワイト
種類縦型洗濯機
定格電圧AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10
コード長さ(m)2
運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48
防塵防水性能IPX4
定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500
標準使用水量(L)約109
所要時間(標準)約44分
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)
耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8
本体質量(g)1040
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390