「洗濯機 排水口 キャップ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)80000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×1065
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約44dB/約44dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード