「洗濯機 10kg」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz)600 機能簡易乾燥 標準使用水量(L)126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができるタイマー予約機能付で、2~24時間後までを1時間ごとに設定できます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄、槽乾燥の8つです。脱水工程後、一定時間ほぐし運転をしながら脱水する「風乾燥モード」搭載。部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮します。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ 質量(kg)37 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2.0 定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB 標準使用水量(L)109 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956 所要時間(標準)44分 水量(L)標準:53
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、8.0kg・10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤タンクと柔軟剤タンクを各2個搭載しているので、衣類や汚れに合わせて洗剤を変えたり、気分に合わせて簡単に柔軟剤を変えることができます。また、洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約36/約43 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約450 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約41分
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。液体洗剤や柔軟剤をあらかじめ自動投入タンクに入れておけば、毎日のお洗濯時に入れる手間が省ける「自動投入機能」を搭載。洗剤や柔軟剤のボトルを置かないので空間がスッキリし、お洗濯ライフをより快適にします。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました
寸法(mm)553×637×1042 ホワイト 種類縦型洗濯機 定格電圧AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準洗濯/脱水容量:10 コード長さ(m)2 運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48 防塵防水性能IPX4 定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500 標準使用水量(L)約109 所要時間(標準)約44分
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

片側突っ張り式でわずかな隙間にも簡単設置できるメッシュラックです。 洗濯機周りなどのちょっとした隙間の有効活用に最適です。 両面使いでレイアウトが自由自在です。 バスケット2個、掛けるフック4個付きです。
寸法(mm)約250×140×65(バスケット)、約25×44×74(フック) 耐荷重(kg)約10(全体)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

シンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体10、棚板1枚あたり5 本体質量(g)6440 適合サイズ(目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×290×1620 棚板寸法(mm)約655×295
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)