形態安定加工を施した生地を使用している掛け布団カバーです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用頂けます。
仕様(カバー取り付け)8か所
混率(%)ポリエステル65、綿35
目付(g/m2)210
シンカーパイル生地を使用しているタオル地の掛け布団カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100
目付(g/m2)150
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
軽くて丈夫なアルミ製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。
耐荷重(kg)12
用途そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。口径約40mmで、製氷機で作った氷も入れることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。ポーチの底面は衝撃に強いハード底仕様です。ポーチは洗濯機で洗えます(洗濯ネットを使用してください)
材質【内ビン】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼【ふた】ポリプロピレン【せん】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【ストラップ】ポリプロピレン【ポーチ】ポリエステル
質量(g)590(ポーチ込み)
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボトル:81×81×295
口径(mm)40
保冷効力(℃)9以下(6時間)
関連キーワード