こんなお得な商品も!
バケツ PP製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
幅広い品ぞろえのバケツです。
ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。
フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。
※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン
形状丸形
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
集塵容量(L)0.15
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】
大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル!
図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。
一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。
[容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット)
[容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット)
■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
■移動に便利なキャスター付きです
色ホワイト
電圧(V)(50/60Hz)AC100
電源コード(m)約1.5
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
オートフィード機能あり
キレイな水でWASHモップ!汚水分離設計タンクで、キレイが続く回転モップです。
交換用替えモップ付き
◆汚水分離設計タンク
特殊構造のバケツで、汚れた水は排水タンクへ流れ、清水タンクから水をくみ上げる仕組み。
常にタンクのきれいな水で洗って掃除できます!
モップヘッドを中央に押し込み、上下に動かし回転させるだけ。
◆バケツ内のブラシで髪の毛やほこりを絡めとる
モップについたゴミはブラシの突起部分で絡めとる仕組み。
タンク内に髪の毛やホコリを絡めとるブラシを内蔵しています。
◆楽々排水
掃除後の汚れた水は排水栓を抜くだけ簡単排水。
◆モップ単体で自立可能
お掃除中、壁が無くても立てかけ不要!その場でモップが自立します。
◆部屋の隅や家具下の隙間もお掃除可能
スクエア形状のモップで部屋の隅までお掃除が可能。
ソファ下などの狭い場所も前後にハンドルを倒してお掃除できる。
柄は自分の好きな長さに伸縮可能。(106~133cm)
また、分解してコンパクトに収納が可能です。
◆お手入れ簡単
モップ部分は取り外し可能。洗って繰り返し使えます
※水道水のご使用を推奨します。
※洗剤・薬品は使用すると排水部から水漏れするおそれがあります。
※モップは素材の特性上、毛羽落ちが発生することがあります。
材質【バケツ】ポリプロピレン、TPS、【モップ柄】ステンレス、ポリプロピレン、ABS樹脂【モップ】ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(cm)【バケツ】直径27.5×高さ15.5、【モップ柄】長さ106×133、【モップ】22.5×22.5
適合容量(L)バケツ:1.5
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
【超静音約45dB】【60L大容量ダストボックス】【自動細断】【マイクロクロスカット】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】
60Lのダストボックスでごみ捨ての手間削減!
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。
自動細断なら一度に400枚のコピー用紙をセットし自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。
除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。
ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。
移動に便利なキャスター付きです
質量(kg)16.7
色ホワイト
定格消費電力(W)約130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×372×748
騒音値(dB)45
定格時間(分)25
細断枚数A4コピー用紙4枚(定格)
ダストボックス容量(L)60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数A4コピー用紙7枚(手動細断)、400枚(自動細断)
細断形状マイクロクロスカット
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
関連キーワード