「無影灯 電球」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
コード長さ(m)5
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
定格電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850
保護等級IP65
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
エネルギー消費効率(Lm/W)83
電源タイプ3極防水プラグ
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)110
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
関連キーワード