カセットコンロ炉端焼き(IGC-R1)の専用焼き網です。
適合カセットコンロ炉端焼き IGC-R1
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×190×5
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
カセットコンロ炉端焼き(IGC-R1)の専用金具セットです。
適合カセットコンロ炉端焼き IGC-R1
セット内容焼き網、ふく射板ユニット
色シルバー
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。
大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
プレート付きで調理の幅が広がります。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。
焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。
フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。
ヒーターは拭き掃除が可能です。
30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。
色ブラック
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
バーベキューや焚き火を楽しむことができる焚き火台です。焼き網付きでバーベキュー等で使用でき、網を外してダッチオーブンでの調理ができます。耐熱黒塗装仕上げです。焼き網を置いたときには、焚き火台の四隅にスペースができ、空気が入りやすく火力の調節がしやすくなっています。工具不要で、組み立てが簡単です。コンパクトに収まる収納バック付きです。
材質焼き網:ステンレス、スタンド:ステンレス(シリコン樹脂塗装)、炉・ロストル:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、収納袋:ポリエステル
色ブラック
質量(g)3100
耐荷重(kg)20
内寸(mm)約320×320×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×330
収納時寸法(mm)約380×380×70
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。
長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。
裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。
脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。
フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。
蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。
ヒーターの拭き掃除も可能です。
30分のタイマー付きです。
色レッド
寸法(mm)496×306×192
質量(g)4200
材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1100
タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ
寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)
コード長さ(m)約1.5
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内のオーブントースターです。ヒーターを3段階に切り替えられるので作れる料理の幅が広がります。調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。最長15分のタイマー設定が出来ます。ドアを開けると焼き網が前に出るスライドオープンドアなので、奥まで取り出しやすく便利です。
寸法(mm)約332×340×220
質量(g)3700
材質メッキ鋼板、PBT
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター(W)【切替】3段階/中:600(上ヒーター)/弱:600(下ヒーター)/強:1200(上下ヒーター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】275×280×75
タイマー15分
コード長さ(m)約1.2
保証期間お買い上げ日より1年間
ミラーガラス調でキッチンやお部屋に馴染むデザイントースターです。
焼き網がせり出すタイプで、奥の調理物も取り出しやすい構造です。
火力調整は4段階で設定でき、トーストはもちろん、お餅、冷凍ピザなど多様なメニューに対応しています。
調理に便利な受け皿、お手入れしやすいパンくずトレー付きです。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
消費電力(W)1000
材質本体:銅板(粉体塗装)、庫内・受け皿:メッキ銅板
質量(kg)約3.3
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約33.2×約27×約22.1、(庫内)約25×約22×約7.5
タイマー(電源スイッチ兼用)15分
火力調節220W、500W、720W、1000W
1台
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。
分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。
スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。
温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。
調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。
食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。
最長15分のタイマー設定が出来ます。
焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ
材質SPCC
色ミルクベージュ
質量(g)4100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283
電源コード(m)1.2
ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80
温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット)
タイマー5分計
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
おしゃれな色味が特徴の、2枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。トーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。脂や汁が出るもの、形が崩れやすいもの、網の目より小さいものも角皿を使って簡単に加熱調理ができます。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約14
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター2本(上・下)
製品質量(g)2300
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×245×207
保証期間1年
タイマー最長30分
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L!
料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300
色シルバー
付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書
質量(g)6100
温度範囲(℃)60~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285
ヒーター4種類切替
タイマー60分
庫内容量(L)15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
おしゃれな色味が特徴の、4枚焼きの便利な機能を兼ね備えたトースターです。温度調節可能(80~230℃)でトーストに限らず、ピザやクッキーなど料理に応じて最適な温度管理が可能です。アイボリーとグレーの2色展開でシンプルなカラーがキッチンによくなじみます。下部にあるパンくずトレーを引き出すだけで取り出せて、簡単にお手入れができ、網も取り外せてお掃除も簡単です。タイマー30分調理が可能で、焼き芋やホイル焼きなど時間を要するメニューも作れて、調理メニューの幅が広がります。
サイズ(cm)ピザの大きさ:約23
消費電力(W)1200
電源コード(m)約1.0
ヒーター4本(上2/下2)
製品質量(g)3400
温度調節範囲(℃)80~230(無段階切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×332×236
保証期間1年
材質(網)メッシュ網
タイマー最長30分
宿泊キャンプからピクニックまで、幅広く活躍するコンパクトサイズのバーベキューコンロです。ソロキャンプから少人数でのキャンプなどで座りながら卓上で手軽に楽しめます。バーベキュー網の他にダッチオーブンやフライパンを安定して置くことができるゴトク付きです。シーンに合わせて使い分けが可能です。パーツを差し込んではめるだけで簡単に組み立てができます。パーツが独立しているため、使用後の洗浄もラクラクです。コンパクトにまとまり、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
材質本体・灰受け皿:ステンレス、焼き網・ゴトク:スチール(クロムメッキ)、収納袋:ポリエステル
耐荷重(kg)全体:20、ゴトク1つあたり:20、焼き網1つあたり:1、炭置きプレート:20
ご家庭で手軽に卓上で炉端焼きが楽しめるカセットコンロです。
適合カセットコンロ炉端焼き網 IGC-R1-YA、カセットコンロ炉端焼き網 金具セット IGC-R1-YAS
色チャコール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×218×121
容器(ボンベ)IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE
安全装置圧力感知ガス通路遮断方式
使用ガスブタンガス
点火方式圧電点火方式
ガス消費量(g/h)約152(周囲温度20℃)
燃焼性【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約1時間38分(※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃~25℃)
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック
寸法(mm)383×381×360
質量(g)7500
材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1300
ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)
タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)
コード長さ(m)約1.0
付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル
保証期間お買い上げ日より1年間
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
生トースト・極上トーストを自宅で手軽に作れる、マイコン式オーブントースターです。
専用容器を使って焼き上げたワンランク上の贅沢トーストです。
生トースト:専用容器で蒸気を閉じ込め、作りたての食パンのようなしっとりした食感のトーストです。
極上トースト:生トーストの表面をサクッとした食感に仕上げたトーストです。
(生トースト・極上トーストは、表面を焦がさずに加熱することで、食パン本来の味を引き立たせています)
その他20種類の自動メニューを搭載でトーストメニューや肉料理、魚料理、野菜料理、お菓子と様々な料理を作ることができます。
マイコン式なので細かい設定が可能です、パンの枚数設定、焼き色設定、温度調節、時間調節ができます。
寸法(mm)330×335×220
質量(g)4000
材質外装:鋼板(粉体塗装)・ガラス、 内装:メッキ鋼板、 焼き網・容器用網:鉄線、 受け皿:メッキ鋼板、 専用容器:メッキ鋼板・フッ素塗装、 ハンドル:アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1200
ヒーター石英管ヒーター×4(上下各2)
温度調節約80~230℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×280×80(庫内有効)
タイマー30秒~60分
コード長さ(m)約1.2
付属品専用容器(容器用網付属)、ハンドル、受け皿
保証期間お買い上げ日より1年間
関連キーワード