2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112 質量(g)1200 消費電力(W)30.4 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階 光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時) 光色昼光色 待機電力(W)0.5 適用畳数~6畳
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120 消費電力(W)33 定格寿命(時間)40000 光束(Lm)【器具】3960 点灯方法調光 発光効率(Lm/W)120 調光範囲2段階
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷