こんなお得な商品も!

LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
仕様片側給電
トラスコ品番851-4634
材質PBT樹脂、鋼板
定格電圧(V)100~242
口金G13
1台
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391
消費電力(W)17.7~17.5
定格電圧(V)100~242
口金G13
全光束(Lm)2500
直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7
機能調光
色温度(K)5000
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)142.8
演色指数(Ra)83
給電方式片側
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形
質量(g)550
消費電力(W)30.9~30
定格電圧(V)100-242
口金R17D
全光束(Lm)5300
管径×長さL(mm)26.5×2367
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)6500
寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)176.6
給電方式片側
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード