「物 置き 台」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。洗濯コースの標準、毛布、念入り、ふんわりシワ取り(80%乾燥)、温水(60℃・40℃)、厚物衣類では、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて20℃・30℃・40℃・60℃に温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り(80%乾燥)」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。また、シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ×4個、輸送用固定ねじ穴キャップ×4個、スパナ、接続口キャップ
材質SGCC、PP
質量(g)72000
種類ドラム式洗濯乾燥機
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×652×908
電源コード(m)約1.5
乾燥質量(kg)5
運転音(dB)洗濯/脱水/乾燥:約42dB/約52dB/約45dB
洗濯/脱水容量(kg)8/5
水量(L)標準:30
乾燥方式ヒーター乾燥
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
3日以内出荷
お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
耐水性防沫タイプ
防水保護等級IP44(防沫形)
点灯時間5~300秒
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
どこにでも設置できる乾電池式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
本数3
耐水性IP44
お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
色ナチュラル/グレー
消費電力(W)合計:1500まで
耐荷重(kg)約27
本体質量(g)19200
内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492
収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237
棚板寸法(mm)可動:(約)558×137
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628
設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個
スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
バスケット付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約8cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。バスケットは洗濯物の仕分けやタオルの収納などに便利です。取り付け方は平行と斜めの2通りです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。フック付きのメッシュパネルは小物を掛けて収納できます。左右どちらにも取り付けられます。アジャスター付きで、ガタつきを防止します。お客様組み立てとなります
仕様●バスケットサイズ(約):314×351×236mm(内寸:291×340×184mm)●メッシュパネルサイズ(約):288×190×20mm●棚板サイズ(約):大:600×300mm、小:600×200mm
質量(g)11750
耐荷重(kg)全体約27、棚板(大)約10、棚板(小)約5、ハンガーバー約5、バスケット1個あたり約3、メッシュパネル約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695~890×505×1805
ハンガーバー付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約9cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。棚板とワイヤーラックの組合せにより、伸長して使用した場合でも物が置けます。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体13、棚板1枚あたり5、ハンガーバー3
本体質量(g)8180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695~895×526×1800
棚板寸法(mm)約655×295
シンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。設置場所に合わせてサイズ調節ができる幅伸縮タイプです。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。約9cm間隔で6段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。棚板とワイヤーラックの組合せにより、伸長して使用した場合でも物が置けます。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)(約)全体10、棚板1枚あたり5
本体質量(g)7710
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695~895×290×1620
棚板寸法(mm)約655×295
広々としたL字型の天板に収納力を兼ね備えたデスクです。3種類の充実した収納スペース付きです。オープンスペースは使用頻度の高いものの収納に便利です。下段はA4サイズが入ります。引き出しは小物類が収納できます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。L字型の天板は使い勝手のよいサイズで、作業効率アップにつながります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます
質量(kg)約27.65
幅(cm)112.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)オープンラック内寸上段:約30.2×約47.8×約8、オープンラック内寸中段:約30.2×約47.8×約24、オープンラック内寸下段:約30.2×約47.8×約31.8、引き出し内寸:約14.4×約25×約3.8、扉付き収納内寸:約17.8×約28.3×約58.5
高さ(cm)72.2
奥行き(cm)59.0
強度と安定性にこだわった据え置きタイプのファブリックキャットタワーです。棚板をポール2本以上でしっかり支えることにより、強度をUPしています。大きめの底板で重心が下にあることで、安定を保ちます。収納ボックスには猫砂5Lが2袋入れられます。猫砂などの重量物を入れることで、より安定性がUPします。収納ボックスはふた付きでステップになります。ふたの裏面には突起があり、ずれにくくなっています。大きさの違う4枚の棚板は、スムーズに上り下りしやすい動線にしています。麻縄を巻いたつめとぎポールは4本あります。最上部はわた入りのふかふかベッドで、高いところが好きな猫ちゃんにぴったりです。ハンモック付きでゆったりくつろげます。ホルムアルデヒドの安全性試験をクリアしています。お客様組み立てとなります。
長さ(mm)【ポール】250【つめとぎポール】450(麻縄部分 350)
寸法(mm)【ハンモック】500×280【ベッド】400×260×60【収納ボックス】500×246×194(内寸 476×216×158)
質量(kg)16.05
耐荷重(kg)【全体】12【棚板】6/枚【ハンモック】6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×1575
棚板寸法(mm)2510×350mm、3510×190mm、4500×255mm、5510×305mm(※番号は取扱説明書のパーツリストより)
底板寸法(mm)500×510
関連キーワード