2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番412-8788 材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg)約14 グレー 電源AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520 安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m)約2 騒音値(dB)約65 連続使用時間(分)15 細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0 細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm)218 アズワン品番65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520 オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚) トラスコ品番473-6885 材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5 質量(kg)42 サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード 消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz) 枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内 安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路 電源コード(m)約2.0 定格時間(分)約30 細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内 投入口から刃までの距離(mm)約70 細断形状クロスカット 関連資料シュレッダー一覧(0.31MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810 細断可能物A3・A4、CD・DVD、カード カットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷