充電式高枝剪定バサミアイリスオーヤマ翌々日出荷
電動でラクラク剪定できる、女性や高齢者でも力を使わず剪定可能な充電式高枝剪定バサミです。高い場所の枝もカットできる延長ポール付きです。最長約2mまで調節可能です。本体のみでも延長ポールを付けても使える2WAYタイプです。延長ポールは、3段階のヘッド角度調整が可能です。刃先にキャッチ機能搭載、切った枝や果実をハサミで保持します(保持できる果実の重量は枝の形状や実のつき方によって異なります)。過負荷保護機能・温度保護機能を搭載しています。ダブルロック機能によって誤作動を防止します。
付属品充電式リチウムイオン電池(DBL3715)1個、充電器(XH0600-0400WJ)1個、ブレードカバー1個材質ナイロン、炭素鋼寸法(mm)(充電池含む)本体:約308×45×110、延長ポール装着時:約1990×67×110質量(kg)(充電池含む)本体:約0.67、延長ポール装着時:約1.35直径(Φmm)最大剪定径:生木10質量(g)670寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×45×110連続使用回数直径7mmの枝カット時:約350回(※使用条件により変化します。)