5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマふとん乾燥機 カラリエ
で温風が行き届きます。ベッドの横に置いたまま、ホースを出してふとんの中にセットするだけで使用することが可能です。付属のノズルハンガーにノズルをセットし、衣類乾燥やスポット暖房としても使用することができます。※ノズルハンガーの引き出し高さは3段階あります。布団を乾燥することにより汗臭やカビ臭を抑えるため、清潔な布団を保つことができます。自動4モード(冬・夏・あたため・ダニ)、手動モード搭載で、1年中使用できます
仕様タイマー(分):15/30/60/120/180 質量(kg)4 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大870(最小0) 安全装置温度センサー/サーモスタット/温度ヒューズ 電源コード(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:15×27×34.5
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

【三つ折り】【厚さ11cm】。かためのポケットコイルマットレスです。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します
質量(kg)20.2 ホワイト 硬さマットレス:かため 寸法(cm)970×1950×110 コイル450個 折りたたみ寸法(mm)約970×645×360 厚さ(cm)マットレス:約11 適合スプリング径(Φmm)腰部2.3、頭部・脚部2.15
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180 付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850(最小0) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ11cmのポケットコイルマットレスです。リバーシブルタイプで使用寿命が長く、寝心地が選べます。硬さがやややわらかめな面とふつうの面のリバーシブルタイプのため、お好みの硬さを選べます。三つ折りタイプで、使用しない時は折りたたんで収納することができます。コンパクトに収納ができるため、来客用など様々なシーンで活躍します。立てかけて陰干しができるので、湿気対策も簡単に行えます。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。ミニコイルを超高密度の684個並行配列して、細かい点でより精確に身体を支えます。コイルの周りにフォームケース付きで、振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません)。
ホワイト サイズシングル 質量(g)11600 硬さマットレス:ふつう 線径(Φmm)スプリング線径(約):1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×110 コイルコイル数:684個 折りたたみ寸法(mm)約:970×650×340 厚さ(cm)マットレス:11
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

室温センサー付ホットカーペット。室温センサー付で省エネに!室温センサーで検知した室温に応じて、ホットカーペットの表面温度をコントロールします。お部屋の暖かい時(約20度以上)はカーペットの表面温度を低めに調整し、無理なく省エネ運転を行います。
コード長さ(m)1.5 ブラウン 機能暖房面積切替、自動OFF、ダニ対策、温室センサー 温度調整方法無段階
1枚
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)