5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ回転モップ手回しタイプ
水切りしやすい手回しタイプの回転モップです。モップを手で上下するだけで、モップの洗浄と脱水が行えます。マイクロファイバーモップでしっかり汚れをキャッチします。モップヘッドはレバーで簡単に着脱できます。専用モップヘッドが2個付いています。交換に便利です。濡れたモップを乾燥させるのに便利なフック付きです。モップの柄は軽くて使いやすいアルミパイプです。
セット内容モップ柄、モップヘッド2個、バケツ 材質【モップ】アルミパイプ、ABS樹脂、ナイロン樹脂、ポリプロピレン、スチール、マイクロファイバー【バケツ】ポリプロピレン、ABS樹脂、スチール 寸法(mm)バケツ:約420×300×280 ダークグレー 質量(g)1690 容量(L)バケツ:7.9 グリップ径(Φmm)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×308×305 モップ寸法(mm)約Φ345×925~1245
1個
4,498 税込4,948
欠品中

水切りしやすい手回しタイプのモップです。 モップヘッドがレバーひとつで簡単に着脱できます。 濡れたモップを引っ掛けて乾かせるフック付です。 モップ洗浄機能付。 手押しするだけの簡単モップ洗浄機能付です。 軽くて使いやすいアルミパイプです。
寸法(mm)バケツ:420×300×280モップ:Φ345×925~1245 トラスコ品番396-8413 材質モップ:アルミ、ABS、ナイロン、ポリプロピレン(PP)、スチール、マイクロファイバーバケツ:ポリプロピレン(PP)、ABS、スチール 容量バケツ:約7.9L 質量(g)1690 グリップ部(mm)Φ30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル トラスコ品番404-7348 幅(mm)224 ブラウンメタリック 高さ(mm)1045 タイプサイクロン式 種類サイクロンスティッククリーナー(充電式) 奥行(mm)167 電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)0.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、PP、POM ホワイト 質量(g)1700 タイプサイクロン式 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085 集塵容量(L)0.2 連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷