3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g 質量(kg)約2.3 電源AC100V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)(炊飯時)475 電源コード長さ約1.1m 消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回 年間消費電力量(kWh/年)36.8 炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g 質量(kg)約3.0 電源AC100V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)(炊飯時)650 電源コード長さ約1.1m 消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回 年間消費電力量(kWh/年)70.1 炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
1台
10,690 税込11,759
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ブラック 寸法(mm)約225×280×220 質量(g)4400 材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン 電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)800、【IH調理器】1000 最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合) 区分A 年間消費電力量(kWh/年)52 消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.5 付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃ 仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

関連カテゴリ