1,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。 シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。 盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚 材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質ポリエチレン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。縦・横両用タイプです。吊り下げて使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。
設置方式壁掛 材質(表面)- 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ペントレー1個、マグネット4個、マーカー1本、イレイサー1個 トラスコ品番338-1960 材質フレーム/アルミニウム、ペントレー/アルミニウム・ABS樹脂、裏板/ポリプロピレン、吊り下げ部品/ABS樹脂、フック・ネジ/スチール 質量(kg)6.8 板面:白、枠:シルバー 種類壁掛け・無地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×21 繰り返し・詰め替え対応
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

アイリスオーヤマホワイトボード
家庭・オフィス・お店での使用に適したシンプルなデザインのホワイトボードです。 本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用していますので、壁に掛けた時の負担が少なくなっています。 フレームの四隅にあるコーナーパーツにはひもを通す穴があり、吊り下げ部品なしで壁に掛けられます。 マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。 NWP-23サイズのみマグネットがついているので冷蔵庫などに貼って使用できます。
ブルー 繰り返し・詰め替え対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【USB給電】「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。 USB給電可能で、パソコンと同時にご使用いただけます。 アームの可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 本体サイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所を取らずに置くことができるため、枕元の読書や補助灯としてご使用いただけます。 持ち運びしやすい、コンパクトデザインです。
消費電力(W)(待機時)0.2 定格消費電力(W)6(電源アダプター含む)、4.2(ランプ本体のみ) 電球の種類LED 電源コード(m)1.8 トラスコ品番818-6544 材質ABS樹脂 質量(g)450 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、本体:DC5(USBマイクロBタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×80×260 JIS照度一般形 色(本体)ホワイト 光束(Lm)(器具)240 アームフレキシブル 光色昼白色 演色指数(Ra)85
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 点灯時間90 スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 調色の可否
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。人が近づくとふわっと光るので納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約95×37 質量(g)103、取り付けプレート:約20 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 プレート寸法(mm)約Φ91×H7 付属品取り付けプレート(1個)、ねじ(2本)、釘(2本) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式ねじ止め
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アイリスオーヤマアルミホワイトボード
アルミフレームの大型ホワイトボードです。裏面のフックを使用して、縦にも横にも設置できます。便利なマグネット・イレーサー付です。
材質(表面)スチール・ABS樹脂 付属品ペントレー1個、マーカー1個、イレーサー1個、マグネット2個 トラスコ品番338-1978 材質フレーム:アルミニウム、ボード:スチール/ABS樹脂、ペントレー:スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×21 繰り返し・詰め替え対応
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷

アイリスオーヤマα化米 白米 100g
お湯を注ぐとふっくらおいしい、「アルファ化米・白米」 アイリスの低温製法米 Rがおいしい保存食になりました。 災害時は物流が止まり、スーパーやコンビニで食料の確保が難しくなる場合も。 ”もしも”の備えとして、長期保存できる食品を用意しておくのがオススメです。
質量(g)1袋あたり:100(出来上がり容量約260) 種類米類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1袋あたり)約160×81×150 賞味期限5年7か月 原材料うるち米100%(国産) 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB) 栄養成分【(1袋100gあたり)※サンプル品分析による推定値】熱量:381kcal、たんぱく質:6.7g、脂質:1.0g、炭水化物:86.2g、食塩相当:0.01g、
1個ほか
379 税込409
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【0.4mm】【軽量】【耐久強度】。ポリカーボネート製で断面が波型の薄型軽量版です。屋根材や壁材としてご利用頂けます。薄さ0.4mmで軽く、 柔軟性があり作業時に取り扱いやすいです。20cm以上の積雪にも耐えられる丈夫さを兼ね備えたポリカ波板です。サイズ・カラー展開も種類豊富で用途や場所に合わせてお使いいただけます。台風など災害時や防災用途でも活躍する商品です。
用途屋根材や壁材として。 材質ポリカーボネート 乳白 奥行(mm)655 板厚(mm)0.4
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED 設置場所屋内専用 センサー感知方式赤外線受動式センサー 寸法(Φ×mm)約62×134 質量(g)115 材質ポリカーボネート 光源色昼白色 光源0.5W-LED×4個 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 センサー明暗:フォトセンサー 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 保証期間お買い上げ日より1年間 機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯 センサー感知範囲約2.5まで 角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40 付属品カートリッジ(電池用) ホワイト 消費電力(W)0.5 設置方式スタンド、吊り下げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。
仕様点灯タッチスイッチあり 電球の種類LED 調光の可否
1台
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)115 形式20形 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1300 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×580 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)158.5
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)74 形式10形 定格消費電力(W)5.1 全光束(Lm)750 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×330 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)147
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

あたためも調理もできる、庫内ひろびろレンジです。26種類の自動メニュー搭載。ボタンを押すだけで調理が簡単にできます。調理の手間がはぶけ、これ1台であたためから本格料理まで楽しめます。角皿に水を注ぐだけで、簡単にスチーム料理が出来ます。角皿式スチームなので、茶碗蒸しなどの料理にも便利です。時短ブースト機能搭載。自動であたため時間が短くなり、忙しい朝や疲れた夜に便利です。庫内容量24Lだから大きなお皿の出し入れが楽です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra85
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール 質量(g)93 形式15形 定格消費電力(W)7 全光束(Lm)1100 定格電源電圧AC100V 周波数50/60Hz 時間【光束維持】40000時間 光源色昼白色 直径×高さ(mm)Φ26×436 演色指数(Ra)Ra83 発光効率(Lm/W)157.1
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アイリスオーヤマLEDシリカ電球 E26 昼白色
多様なシーンで使用可能な電球。密閉器具に加え、断熱施工と屋外器具にも対応。更に高効率、全方向で、電気代節約にもなり、空間全体をより明るく照らす。
仕様密閉器具:〇、屋外器具:〇、断熱材施工:〇 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×106 本体質量(g)35 色温度(K)昼白色(5000K) 配光角度(°)330
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多彩な炊き方とメニューが搭載されたIHジャー炊飯器です。「高め保温」モード搭載。通常より高めの温度(約70℃)で保温をすることで炊きたての香りを残すから、時間が経っても美味しいです。40種類の自動メニュー搭載で、パン・ケーキから本格的な料理まで、これ一台で多彩な料理に挑戦できます。調理に嬉しい予備の内ぶた付属!温度調理モードでアレンジレシピ無限大!40℃~75℃:低温調理向け/8時間まで設定可能/5度刻みで調整可能。95℃:煮込み調理向け/2時間まで設定可能。フェイクライスメニュー(オートミールがゆ、オートミールごはん、キヌアごはん、カリフラワーごはん、ブロッコリーごはん、白滝ごはん、豆腐ごはん)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き分け:ふつう・もっちり・ふんわり・粒立ちからおこのみの食感を選べます。進化した極厚火釜!加熱ムラを抑えることにこだわった浅型の釜・性能は維持しつつ、厚みを3mmから2mmにスリム化することで扱いやすくなりました。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質スチール、木 寸法(mm)約818×160×318 質量(g)2000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチプルスイッチ 口金E26 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター付で自由に移動できる投げ込みバスケット。 使う場所を選びません。ゴンドラエンドやレジ前など様々なシーンで有効活用できます。 カゴのみでも使用可能。 ネットフックも使用可能。側面板のネットに別売のネットフックを取付てフック陳列が可能です。
ホワイト
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30 トラスコ品番417-1284 材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂 質量(g)81 適合ホース内径(Φmm)12~15 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 蛇口外径(Φmm)14~18
1個
699 税込769
3日以内出荷

【最大4日の保冷力】。長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用しています。最大約4日の保冷力です。6面すべてに真空断熱パネル使用し、真空断熱パネルと発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせ高保冷を実現しています。ハンドル付きで片手で持ち運べます。釣り需要にも対応でき肩掛けベルトで両手が空きます。インナートレーで釣り時の食料等の保管ができます。
本体質量(kg)4.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×308×334 使用の目安内容量:500ml ペット12本、2l ペット4本
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
定格寿命(時間)40000 色温度昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)Ra85
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施設・店舗向け 屋内向け ダウンライト 埋込型
質量(g)880 消費電力(W)30.5~30.2 機能調光 色温度(K)5000 ビーム角(度)(1/2 ビーム角)71 寿命40000時間 長さL×直径(mm×Φmm)130.3×170 エネルギー消費効率(Lm/W)132.5 光束(Lm)器具光束 4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 照度角(1/2 照度角)57
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり 質量(g)1100 出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9 消費電力(W)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410 JIS照度A型 明るさ(Lm)480 光色3段階 調光方式3段階/長押し無段階 直下照度(Lx)2500 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付用マグネット コード長さ(mm)1500 関連資料棚下照明器具の選び方
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません 定格消費電力(W)22.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380 色温度(K)2700~6500 光束(Lm)600 光色電球色~昼光色 演色指数(Ra)85 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否長押し無段階/3段階
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れが簡単な固まらないシステムトイレ用猫砂、消臭サンド鉱物タイプです。
交換目安愛猫1匹:2Lで約1ヶ月、愛猫2匹:2Lで約2週間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×450×75
1袋
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タテにもヨコにも使用できます。
付属品金具×4個(ねじ付)
1セットほか
2,498 税込2,748
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHジャー炊飯器
お米の個性に合わせて炊き上げ、おいしいお米が炊けるIHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。早炊き時の火力がアップしたので、炊き上がり時間は最短約25分!しゃっきりとした食感のお米が炊き上がります。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・おこのみ炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様お客様組立 種別四面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1300~1650、ポケット:120×340×100、ネット面:W385×H1180 ポケット数120 キャスター径(Φmm)40
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)