カテゴリ

  • 照明(13)
    • LED蛍光灯(13)
  • 空調・電設資材(6)
    • 直管型LED(直付け笠なし)(2)
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(16)
  • Panasonic(パナソニック)(236)
  • エコリカ(33)
  • 東芝ライテック(47)
  • オスラム(8)
  • マキテック(2)
  • 大河商事(1)
  • MG(8)
  • エコデバイス(2)
  • 三菱電機(211)
  • ODELIC(オーデリック)(119)
  • 岩崎電気(93)
  • コイズミ(13)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • カメダデンキ(11)
  • 東京メタル(9)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • JAPPY(8)
種別
  • 10W形(2)
  • 15W形(2)
  • 20W形(3)
  • 32W形(1)
  • 40W形(1)
口金
  • G13(5)
  • R17d(1)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色温白色(1)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(5)
  • 2000~3000未満(2)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
定格電力(W)
  • 10未満(6)
  • 10~20未満(1)
10未満・10~20未満
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
LED・蛍光灯
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直管led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロー直管 15形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼白色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
グロー直管 20形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼光色アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
予約販売
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)115形式20形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1300定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×580演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)158.5
グロー直管 20形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 20形 昼白色アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)115形式20形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1300定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×580演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)158.5
グロー直管 10形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼光色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
グロー直管 10形 昼白色 アイリスオーヤマグロー直管 10形 昼白色アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)74形式10形定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)750定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼白色直径×高さ(mm)Φ26×330演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)147
グロー直管 15形 昼光色 アイリスオーヤマグロー直管 15形 昼光色アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール質量(g)93形式15形定格消費電力(W)7全光束(Lm)1100定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間光源色昼光色直径×高さ(mm)Φ26×436演色指数(Ra)Ra83発光効率(Lm/W)157.1
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190Sアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
サイズ86形質量(g)550消費電力(W)30.9~30定格電圧(V)100-242口金R17D全光束(Lm)5300管径×長さL(mm)26.5×2367平均演色評価数(Ra)83色温度(K)6500寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)176.6給電方式片側電球の種類LED
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)アイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7色温度(K)5000寿命40000 時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4給電方式両側電球の種類LED
落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプ アイリスオーヤマ落下防止パーツ シリコンゴムバンドタイプアイリスオーヤマ
399税込439
1個
当日出荷
直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×10×24
ラインルクス 笠付トラフ型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)1500定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)5000演色指数(Ra)85調光の可否不可
ラインルクス トラフ型 110形 アイリスオーヤマラインルクス トラフ型 110形アイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
質量(g)5900定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53平均演色評価数(Ra)85色温度(K)5000
直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ直管LEDランプ 20形アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
材質ポリカーボネート質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9口金G13全光束(Lm)1000直径×長さL(Φmm×mm)25.5×580光源寿命40000時間電球の種類LED
直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190Sアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13光色昼白色管径×長さL(mm)26.5×1198.7色温度(K)5000演色指数(Ra)83寿命40000時間定格電圧(V)100-242給電方式両側種別32形
LED直管用専用器具逆富士形 アイリスオーヤマLED直管用専用器具逆富士形アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261タイプ40形2灯用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20Tアイリスオーヤマ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。 ◆大幅な省エネを実現 空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。 従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。 ◆安心の投資回収 従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。 旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能 ◆ムラのない均一な光 光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。 従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。 既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。 省エネの最前線 最大190lm/W HE190S
種別20W形電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580演色指数(Ra)83
LED直管用専用器具 逆富士型 アイリスオーヤマLED直管用専用器具 逆富士型アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
LED直管用専用器具 トラフ型 アイリスオーヤマLED直管用専用器具 トラフ型アイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 40形アイリスオーヤマ
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
質量(g)235消費電力(W)13.8定格電圧(V)100 - 242口金G13全光束(Lm)2500管径×長さL(mm)26.5×1198.7ランプ40形色温度5000K寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)181.1演色指数(Ra)83
直付型LEDベース照明 スクエア 直付型 アイリスオーヤマ直付型LEDベース照明 スクエア 直付型アイリスオーヤマ
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85調光の可否
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら