「移動式クーラー」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05
色アイボリー
タイプルーバー:手動/上下左右
長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5
切替方式風量:弱/中/強/自動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)680/730
設定温度(℃)7~30
運転モード冷風・除湿・送風(換気)
タイマーON/OFF
除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)
適用畳数対応:4.5~7畳
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
【設置工事不要】
エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。
■風向きを調整できる
風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。
■排熱ダクト付き
排熱を勢いよく上空へ排出。
周囲に熱が溜まるのを緩和します。
■環境にやさしい冷媒を採用
エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。
■除湿器としても使える
ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。
■お手入れ簡単
防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。
水洗いもできます。
電源(V)単相100
冷媒R410a
取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式エアコンです
付属品窓パネルA+B・Cx各1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクトx1、ダクトエンドA・Bx各1、隙間用アタッチメント左・右×各1、リモコンx1、乾電池x2、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4
長さ(mm)ダクト:300~1550
質量(kg)24.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(冷風)900/1050
コード長さ(m)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×313×699
風量切替(送風):2段階(弱・強)
運転モード冷風・除湿・送風
除湿能力(L/日)(50/60Hz)26/34 /日
適用畳数(冷房)7~10畳
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
関連キーワード