「空気入れ エアマット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色アイボリー
寸法(mm)990×1900×250
質量(g)3550
材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140
セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様【空気注入時間】約50秒
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード