カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
    • 加湿付き空気清浄機(11)
    • 空気清浄機/空間清浄機(2)
さらに商品を絞り込む
  • アイリスオーヤマ
  • シャープ(11)
  • ダイキン工業(7)
  • ダイソン(2)
  • ツインバード(3)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • グリーンクロス(3)
  • 北川工業(1)
  • UCAN(2)
  • UYEKI(6)
  • ブランドをもっと見る

「空気清浄機 加湿器」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
予約販売
加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。
寸法(Φ×mm)185×230
加湿フィルター アイリスオーヤマ加湿フィルターアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する加湿フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)掃除機で吸ったりしないでください。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)65.8交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×20×177対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
集塵フィルター アイリスオーヤマ集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する集塵フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)集塵フィルターの水洗いは絶対にしないでください。強く押したり、まるめたりはしないでください。破れると清浄効果が失われます。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)244.1交換目安約2年に1回(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×45×233対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する集じんフィルターです。
材質HEPA(不織布)+パッキン(PE)ホワイト質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×27×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 加湿フィルターアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×223×5
加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳 脱臭フィルターアイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
加湿空気清浄機(AAP-AH50A、KAP-AH501)に使用する脱臭フィルターです。
材質活性炭+ハニカムコア(PP)+ネット(PET)ホワイト質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×10×432対応機種AAP-AH50A、KAP-AH501
加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
予約販売
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
加湿空気清浄機 16畳用別売加湿フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳用別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1台
予約販売
加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A、KAP-SH301)他に使用する加湿フィルターです。
単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳用別売HEPAフィルターアイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1台
3日以内出荷
空気清浄機16畳(KAP-S302)他、加湿空気清浄機16畳(KAP-SH301)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルター アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 16畳用別売準HEPAフィルターアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
空気清浄機16畳(AAP-S30B)他、加湿空気清浄機16畳(AAP-SH30A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルター アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳用別売HEPAフィルターアイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
空気清浄機10畳(KAP-S202)他、加湿空気清浄機10畳(KAP-SH201)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型10畳 別売フィルターアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
空気清浄機10畳(AAP-S20B)他、加湿空気清浄機10畳(AAP-SH20A)他に使用する集じん脱臭フィルターです。
加湿空気清浄機 16畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳アイリスオーヤマ
16,490税込18,139
1台
4日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積16畳加湿機能
加湿空気清浄機 10畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
加湿ユニットが取り外し可能! 加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで全て丸洗いでき、 お手入れが非常に簡単です。
適合床面積10畳加湿機能
サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマサーキュレーター付き加湿空気清浄機アイリスオーヤマ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下コード長さ(m)約2.4寸法(mm)約271×282×880連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)質量(g)12200(水を含まず)適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)タンク容量(L)約2.7アイボリー
加湿空気清浄機10畳デザインモデル アイリスオーヤマ加湿空気清浄機10畳デザインモデルアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。 イオン発生器を内蔵しているので、イオン発生中はランプが点灯します。 加湿機能は、節電・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強の3モード搭載です。 ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。 蒸気吹出し口に格子がついた安全設計で、お子様の怪我を防ぎます。 HEPAフィルター採用で花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。 お手入れは加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。
寸法(mm)297×247×497質量(g)5000電源(V)AC100消費電力(W)空気清浄(静音)(11/12)、空気清浄(標準)(16/20)、空気清浄(強)(21/25)、空気清浄(強)+加湿(283/288)タンク容量(L)2風量(m3/min)空気清浄(静音):、空気清浄(標準):1.6/1.7、空気清浄(強):2.1/2.1適合床面積空気清浄機:16mm2(10畳)、加湿器:木造和室/8m2(5畳)・プレハブ洋室/13m2(8畳)連続加湿時間(時間)6.6最大加湿量(mL/h)約300加湿機能花粉モード脱臭機能タバコモード
加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 18畳 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)117交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×3×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 18畳 集塵フィルターアイリスオーヤマ
3,098税込3,408
1台
当日出荷
交換の目安は、フィルター開封後、約2年が交換目安です。 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。
質量(g)213交換目安約2年(使用開始後)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×470対応機種加湿空気清浄機HXF-B40
加湿空気清浄機 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート! 加湿空気清浄機で、加熱式なのはアイリスだけ!加熱した水で加熱するからより清潔!
加湿量(mL/h)300タイマー時間2/4ホワイト
加湿空気清浄機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
加湿空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する集塵フィルターです。
適合機種HXF-A25材質ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)124交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×23×320
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら