高齢者の足腰にかかる負担を軽くするトイレ用サポート手すりです。
工事不要で簡単に設置ができます。
設置面にEVA樹脂を使用することで、床に固定しなっくても安心してお使いいただけます。
左右の幅が5段階伸縮可能でトイレや使用者に合わせて幅を合わせて幅を調節できます。
手すり部分は安心の抗菌加工。
材質スチール、ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)6200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560~660×445×650
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
立ち上がりやすいと考えられる高さを実検証し奥行もスリムで玄関でも邪魔になりにくくしました。
55mm刻みに座面の高さ、靴置きの高さを調節できるので自分に合った高さにできます。
座面の下の棚には2足まで靴の収納が出来るので玄関スペースを有効利用できます。
質量(kg)6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×290×600
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×約30
【幅87cm】【14段階リクライニング】【マット10cm】。高反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。寝返りがしやすく、質の高い睡眠をサポートします。マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。脚の取り付け位置を考慮したコンパクト設計、跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。厚さ約10cmのマットです。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。組み立て不要ですぐに使用することができます。サイドグリップのみ取り付けが必要です
質量(kg)21.1
色ブラック
高さ(mm)ベッド下:約315、マット面まで:約445
種類折りたたみ
寸法(cm)870×1950×510
機能サイドグリップ付、キャスター付、コンパクト
折りたたみ寸法(mm)約870×360×1065
マット厚(mm)約100
リクライニング14段階
マットタイプ高反発
最大使用者体重(kg)90
マット寸法(mm)800×1950×100
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
関連キーワード