5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IRC-F8AN1+IRC-FOALC1 顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ 動画あり
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件 セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証 材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂 質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154 電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A 測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904 測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4 センサー電気化学式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール 温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32 バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上 寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です 使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと) 使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成 温度測定精度±0.3℃ 環境温度範囲(℃)測定:0~40 使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと) 画素数カメラ:2MP インターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A タッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン 登録人数ユーザー:最大50000人 パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル 登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし 容量(GB)2 IP等級IP55
1台
179,800 税込197,780
欠品中

厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):465個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)22500 硬さマットレス:約やわらかめ 線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):208個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)19200 硬さマットレス:約かため 線径(Φmm)スプリング:約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

[セミシングルサイズ:約80×180cm]は省スペース設計でお部屋を”ひろびろ”。場所をとるベッドもコンパクトに、その分お部屋を広く使えます。厚さ17cmのボンネルコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「点」で支えるポケットコイル。独立したコイルが荷重に合わせて沈み込み身体を支える。しっかり身体にフィットして包み込まれるような寝心地。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):364個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約740×1650×254、マットレス:約800×1800×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)18400 硬さマットレス:約やわらかめ 線径(Φmm)スプリング:約真ん中:1.8、四周一列:2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1800×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

厚さ17cmのポケットコイルマットレスです。【寝心地をつくる”厚み”】。寝心地にこだわった厚さ約17cmのボリューム。2層のウレタンとポケットコイルが快適な寝心地を実現。◆クッション性が高い”ボリュームキルティング”。コイルの感触を感じずに、気持ち良く眠れる多層構造。やさしく身体を受け止めます。◆「面」で支えるボンネルコイル。連結したコイルが面でしっかり身体を支える。かための寝心地で、優れた強度と通気性が特徴。ベッド部分はスノコ状なのでマットレスの湿気を逃がします。住宅の柱など、建材として使われるLVL(単板積層材)を使用し、頑丈・高強度で安心。さらにマットレスは面ファスナーで固定されているので取り外し可能。マットレスだけ外してさらに湿気を逃がすことができます。【清潔で快適なニット生地】。抗菌・防臭/防ダニ。菌やニオイ、ダニの増殖を抑制し、寝具を常に清潔に保ちます。【ベッド下スペースも有効活用】。収納ケースが入る、床下20cmのベッド下。高脚だから空間を有効活用してお部屋の収納力UP&掃除機も奥まで楽にかけられる!。黒い”テーパー樹脂脚”で、使い勝手だけでなくインテリア性にもこだわりました。脚裏にはキズ防止用フェルト付き。【安心の品質】。マットレスは国際規格ISO9001/ISO14001認定工場で製造。品質管理が行き届いた確かな管理体制のもとで生産しています。さらに消費者庁の家庭用品品質表示法に基づくタグが付いています。商品仕様がきちんと証明された安心のマットレスです。
仕様コイル数(約):280個 厚さ(mm)マットレス:約170 寸法(mm)ベッド部:約790×1800×254、マットレス:約950×1950×170、脚の長さ・ベッド下:約200 ブラック 質量(g)23000 硬さマットレス:約かため 線径(Φmm)スプリング:約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1950×424 最大使用者体重(kg)約90
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷