180mLの計量カップ付きの米びつです。底に傾斜がついているので最後までお米が取り出しやすくなっています。米びつとしてだけでなく、シンク下の収納にも活用できます。
材質ポリプロピレン、ポリスチレン
色ホワイト
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)475(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×274×199
電源コード(m)約1.0
消費電力量(Wh)112.0回(1回あたりの炊飯時)、0.32(1時間あたりのタイマー予約時)、9.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)42.2
最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:0.54L(3合)・炊込み/玄米:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
1台2役、炊飯器としてもIHコンロとしても使える分離式IHジャー炊飯器です。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き:重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:お米の銘柄によって異なる粒の大きさや成分などに応じた炊飯プログラムを搭載しています。カロリーが気になる方へ、ご飯をよそった分のカロリーを計量表示できます。低温調理は30~75℃毎の温度設定でヘルシー料理や発酵調理ができます。5層の極厚銅釜で釜全体を一気に加熱して炊き上げます。炊飯メニューは無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、低温調理から、かたさもやわらか・標準・かためから選べます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約225×280×220
質量(g)4400
材質ジャー炊飯器 : ポリプロピレン/ABS樹脂/アルミ、IH調理器 : 結晶ガラス/PET樹脂/ポリプロピレン
電源(V)【炊飯器】AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)800、【IH調理器】1000
最大炊飯量無洗米/白米:0.54L(3合)・炊込み:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)/5分がゆ:0.09L(0.5合)・玄米:0.36L(2合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)52
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、13.5(1時間あたりの待機時)、1.21(1時間あたりのタイマー予約時)、1.2(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.5
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
火力調節加熱調理:5段階(火力) 約80W相当~約1000W、揚げ物調理:5段階(油温) 約160~約200℃
仕様50銘柄炊き、極厚銅釜使用、炊き上がりをタイマー予約可、【蒸発水量】31.1g
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】38.1g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)6700
定格消費電力(W)炊飯時:1230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×349.5×232
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:1.0L(5.5合) 、玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米:0.54L(3合) 、低糖質:0.45L(2.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)2600
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)485(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198
電源コード(m)約1.4
消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)41.8
最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。
付属品計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
質量(g)3400
電源(V)AC100(50/60z共用)
定格消費電力(W)645(炊飯時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×312×215
電源コード(m)約1.0
消費電力量(Wh)152.5回(1回あたりの炊飯時)、0.35(1時間あたりのタイマー予約時)、15.5(1時間あたりの保温時)
年間消費電力量(kWh/年)77
最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:1.0L(5.5合)・炊込み/玄米:0.54L(3合)・おかゆ 全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ
色アイボリー
容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)
質量(g)3600
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226
電源コード(m)約1
運転時間(分)10分
精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニュー搭載で、冷凍して解凍したときにもかたくなりにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび・カレー・丼・すし飯) ヘルシーメニュー:9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中(続々更新予定!)熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
仕様【蒸発水量】26.5g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))、電源コードセット
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
質量(g)2600
定格消費電力(W)炊飯時:485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×198
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合) 、炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合) 、おかゆ 全がゆ:0.18L(1合), 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 、低糖質:0.27(1.5合)
業界初新技術。熱伝導速度約100倍で、かまど炊きご飯の美味しさを目指した瞬熱真空釜IHジャー炊飯器です。
かまど炊きのような炊き上がりを実現するため、業界で初めて炊飯釜に熱伝導技術「ヒートパイプ」を採用しました。
瞬熱真空釜は釜全体が均一に加熱されることで水が対流しにくく、お米をおどらせないため、お米が傷つかず、粒立ちのいいツヤのあるご飯を炊くことができます。
量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。
量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。
銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。
メニューも多彩で、無洗米/白米(新米、省エネ、早炊き)、炊込み、おかゆ、玄米、麦飯、おこわ、煮込/蒸し、低糖質があります。
お好みに合わせて最適なかたさ調整や、メニュー(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯)によって火力・時間をコントロールして炊き上げる「こだわり炊き分け」ができます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)249×353×239
質量(g)6100
材質PP、PET、SUS
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1240
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き1.0L(5.5合):玄米/炊込み/麦飯/おこわ0.54L(3合):低糖質0.54L(3合):おかゆ 全がゆ0.27L(1.5合):5ぶがゆ0.09L(0.5合)
年間消費電力量(kWh/年)89.4
消費電力量(Wh)184.1(1回あたりの炊飯時)/15.3(1時間あたりの保温時)/0.95(1時間あたりのタイマー予約時)/0.7(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約0.9(収納式)
付属品蒸しプレート・しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】43.2g
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
お米の個性に合わせて、おいしく炊き分けるコンパクト設計のIHジャー炊飯器です。
付属品3Wayしゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
厚さ(mm)【釜】1.7
コード長さ(m)1.1
方式IH
定格消費電力(W)1030
本体質量(kg)3.3
使用時間(分)【炊飯】(早炊き)35 / (通常)65
モード白米、無洗米、早炊き、エコ、冷凍、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、押し麦、もち麦、おこわ、雑穀米
使用時間(時間)【鮮度長持ち保温】24
年間消費電力量(kW)92.0h/年
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ホワイト
寸法(mm)225×202×221
質量(g)1400
材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)280(炊飯時)
モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質
最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合)
電源コード(m)約1.4
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
アズワン品番64-8927-92
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
「技炎かまど炊き」で本物のかまど炊きの火力を再現し、粒立ちとツヤのあるお米が炊き上がる、 IHジャー炊飯器です。かまど浸しモードにより、実際のかまどでの浸し工程を再現。職人炊き分けで、Wのセンサーで室温・水温を見分けて最適に炊飯できます。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。量り炊きや銘柄炊き機能でお米の美味しさを引き出します。・量り炊き(水計量):重量センサーを搭載、お米の重さを計量して最適な水量を表示します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。カロリー計量:よそったごはんの量からカロリー目安を算出し、ごはんのカロリーをお知らせします。多彩なメニューでお米を炊くことができます。・食感の調節:おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(ふんわり/もっちり)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・消灯)を選んでいるときに調節することができます。・おこのみメニュー:いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます。(おむすび、冷凍ご飯、丼、カレー、すし飯、食物繊維米、おかゆ、低糖質) 。・ヘルシーメニュー:6種類のヘルシーメニュー(玄米・麦飯・雑穀米・食物繊維米・おかゆ・低糖質)があります。・※食物繊維米・おかゆ・低糖質はおこのみメニューにあります。かまどで使われている銅釜を再現しました。極厚銅釜は熱伝導性がよく、釜全体を均一加熱し炊きムラを押さえます。また3mmの厚釜を使うことで更に蓄熱性とのバランスを図っています。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。低温調理モード搭載で炊飯だけでなく調理までこれ1台で。
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200
質量(g)4000
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)730
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
区分A
年間消費電力量(kWh/年)48.8
消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
大火力で一気に加熱し炊き上げる、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。メニューも多彩で、炊飯メニュー(無洗米、白米、新米、省エネ、早炊き、炊込み)と低糖質などのヘルシーメニュー(おかゆ、玄米、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質)も搭載しています。お好みに合わせて9通りの最適なかたさや食感が選べます。メニューによって圧力・火力・時間をコントロールして炊き上げる、おこのみ炊きモード搭載(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)です。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
仕様【蒸発水量】31.9g
付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(約180ml)、無洗米用 1合(約171ml))
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ステンレス、アルミ
質量(g)5300
定格消費電力(W)炊飯時:713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×299×217
電源(AC V)100(50/60Hz共)
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/おむすび/冷凍/丼/カレー/すし飯:0.54L(3合) 、麦飯/雑穀米/おこわ/高速炊き/炊込み/玄米/食物繊維米:0.36L(2合) 、低糖質:0.27L(1.5合) 、おかゆ:全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊き圧力IHジャー炊飯器です。
主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
3.0mmの極厚火釜と1425Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。
多彩なメニューがあります(無洗米、白米(新米、省エネ、早炊き)、麦飯、雑穀米、おこわ、低糖質、高速炊き、炊込み、おかゆ、玄米)。
かたさと食感のお好みや食べ方(おむすび、冷凍、丼、カレー、すし飯、食物繊維米)に合わせて炊き上げる「おこのみ炊き」で個人の好みでさらに美味しく炊けます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)305×360×265
質量(g)8100
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1425
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび1.8L(10合) :玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/高速炊き/食物繊維米1.08L(6合) :低糖質0.90L(5合) :おかゆ 全がゆ0.45L(2.5合) :5ぶがゆ0.27L(1.5合)
年間消費電力量(kWh/年)139.4
消費電力量(Wh)243.8(1回あたりの炊飯時)/21.7(1時間あたりの保温時)/0.67(1時間あたりのタイマー予約時)/0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】55.9g
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232
質量(g)4500
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)
最高圧力(kPa)70
満水容量(L)4
容量(L)2.6(調理)
付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック
保証期間お買い上げ日より1年間
圧力調理でいつもの調理時間を短縮できる電気圧力鍋です。グリル鍋として鍋など食卓を囲みながらの調理にも。発酵モードや蒸し調理も可能。材料を入れてボタンを押すだけ簡単調理。6種類の自動調理メニュー搭載。65メニュー掲載のレシピブック付き。
満水容量(L)22
容量(L)調理:1.4
付属品白米用計量カップ(1合)、蒸しプレート、レシピブック
色ホワイト
質量(g)3600
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×274×213
電源コード(m)1
時間予約時間:12
炊飯容量無洗米・白米:3合/玄米:2合
保温時間(h)12
最高圧力(kPa)70
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
銘柄炊き分け機能とお好み炊き付き、米屋の旨み銘柄炊きIHジャー炊飯器です。主要な40銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。かたさと食感をお好みに合わせて炊き分ける「お好み炊き」で銘柄の旨みを引き出し個人の好みでさらに美味しく炊けます。健康食メニュー搭載で低糖質(10%カット)・おかゆ・玄米・麦飯・雑穀米・おこわも炊けます。底ヒーター(1370W)+蓋ヒーター(30W)のWヒーターで一気に高温で炊くことで、お米の芯まで熱を加え、よりふっくら美味しく炊き上げます。3.0mmの極厚火釜と1400Wの大電力で鍋全体を一気に加熱し、炊きむらの少ない炊飯が可能です。炊飯メニューは無洗米、白米(新米、早炊き、省エネ)、炊込みがあります。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
色ブラック
寸法(mm)約293×345×260
質量(g)5900
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1400
最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き:1.8L(10合) ・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み:1.08L(6合) ・低糖質:0.9L(5合) ・おかゆ 全がゆ:0.45L(2.5合) 5ぶがゆ:0.27L(1.5合)
区分D
年間消費電力量(kWh/年)140.1
消費電力量(Wh)235.4(1回あたりの炊飯時)、23.2(1時間あたりの待機時)、0.58(1時間あたりのタイマー予約時)、0.47(1時間あたりの待機時)
コード長さ(m)約1.0(収納式)
付属品しゃもじ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料樹脂/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用(180ml)、無洗米用(171ml))
保証期間お買い上げ日より1年間
仕様【蒸発水量】62g
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
仕様【内釜】極厚火釜
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
寸法(mm)205×250×305
消費電力(W)1140
方式IH
本体質量(kg)4
機能保温機能・予約機能
使用時間白米(ふつう炊き):45~65分
モード炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米
消費電力量(Wh)【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h
年間消費電力量(kWh/年)78.2
炊飯容量5.5合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード