2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【超軽量約980g】【コードレス】【サイクロン式】【TypeC充電対応】 1Lペットボトルよりも軽い!軽量サイクロンクリーナーです。軽々使えて小回りが利くのでお掃除が楽に簡単に! サイクロンストリームヘッド搭載。縦方向のサイクロン気流で強力吸引。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 すき間ノズル付きなので車内や、サッシのレールなど細かい掃除に大活躍。 コードでつなげるだけの簡単充電。 ゴミを捨てる時、手が汚れず衛生的。ダストカップは丸ごと水洗いOK。 オフィスの共用部や紙くずの散らかりやすいシュレッダー横など、気軽に掃除が出来ます。
付属品USB充電ケーブル(CtoCケーブル)、すき間ノズル 質量(g)980 電源入力:AC100-240V、50 /60Hz、出力:DC5.0V、2.0A 定格電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)ゴミ捨てラインまで:0.15、最大容量:0.3 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間約3時間(室温・使用時間などにより充電時間が 長くなることがあります。) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AFS210C 超静音除電オートフィードシュレッダー 28Lクロスカット アイリスオーヤマ 動画あり
細断くずの静電気を除電しダストボックスへの張り付き・ごみ捨て時の舞い上がりを抑制する除電クリーンシステム搭載です。一度にコピー用紙210枚を自動細断可能で、音が気にならない静音設計(空転時37dB)のオートフィードシュレッダーです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。約4×10mmのクロスカットで細かく細断し、機密情報を処理します。一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止するオートリバース機能搭載です。オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。また、ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。10分間動作しないと細断可能ランプが消灯する、オートオフ機能搭載。移動に便利なキャスター付きです
質量(kg)12.2 電圧(V)(50/60Hz)AC100 定格消費電力(W)135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×285×582 電源コード(m)約1.5 細断枚数7枚 ダストボックス容量(L)28 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1 細断寸法(mm)約4×約10 給紙可能枚数210枚 最大細断枚数9枚(A4コピー用紙) 関連資料紙くずはもう散らばらない。静音除電シュレッダーAFS210.260(6.93MB) グリーン購入法適合 細断方法クロスカット
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷