5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペット用自動給水機(PWF-200)専用のフィルターです。6枚入りです。
材質不織布、ABS、脱臭剤:活性炭 質量(g)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×84×5
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

専用高圧ホースにホース用フィルター装着で給水!使用場所を選ばないのであらゆる場所で使用可能に。シャワー、直噴、拡散と3種類の噴射。充電池の残量確認ボタンを押すと、充電池の残量確認ランプが点灯し残量の目安を示します。
吐出圧力(MPa)2.2 吐出水量(L/min)1.8 付属品充電式リチウムイオン電池:IBL1820×1、充電器:IBLC18×1、専用高圧ホース×1、ホース用フィルター×1、拡散可変ランス×1、ガンコネクター×1、ノズルクリーニングピン×1 ホワイト 質量(g)1800 使用温度範囲(℃)0~40 定格電圧(V)DC18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×82×243 連続使用時間(分)15(強運転)/40(弱運転) 充電器出力DC20V 2A 充電器入力AC100V50/60Hz 充電時間(分)70 充電池タイプ定格電圧:DC18V/容量:2000mAh/使用温度:0~40度
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アイリスオーヤマペット用自動給水機
犬猫兼用の循環式自動給水機です。活性炭入りフィルターを使用して水をろ過します。水を循環させ、フィルターでろ過することで、ごみやほこりを取り除き、清潔な状態を保ちます。ペットの好みに合わせて、アタッチメントの取り付けができます。
材質アタッチメント、カバー、本体:ポリプロピレン、フィルター:活性炭濾過綿 質量(g)650 電源AC100V(50/60Hz) 出力電圧AC 12V 250mA コード長さ(m)1.5 消費電力3W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×175
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

アイリスオーヤマ全自動コーヒーメーカー
香り高い挽きたてのコーヒーをご家庭で味わえる全自動コーヒーメーカーです。豆挽きからドリップまですべて全自動で行い、いつでも挽きたてのコーヒーが楽しめます。コーヒーや挽き方の種類に合わせて、3つのモードから選択できます。メッシュフィルター採用で紙フィルターを使わずそのままコーヒー豆やコーヒーの粉を入れることができます。水タンクが取り外せるので、給水やお手入れが簡単にできます。
仕様コーヒーの分量/粉・豆の量:1杯/12g、2杯/18g、3杯/27g、4杯/36g 付属品計量スプーン(粉・豆専用)、掃除用ブラシ 質量(g)2500 容量(L)0.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.1 方式ドリップ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×286×292 主要材質ポリプロピレン 、ガラス モード粉/豆1/豆2
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
当日出荷