8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。 材質ポリカーボネート、TPE、PA 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内/屋外 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110° 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途下側から空間全体を広く明るく明るく照らすLEDベースライトです。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 電球の種類LED 設置場所屋内/屋外 保護等級IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) 配光角度(°)100~290 電源タイプ電源コード式 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 色温度(K)5000 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 光色昼白色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 コード長さ(m)5 配光角度(°)110 光色昼光色 定格電圧(V)100 保護等級IP65 色温度(K)6500 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 芯数2芯・3芯兼用 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内/屋外 LED寿命(時間)40000時間 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)90mm 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。 適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。 トラスコ品番859-5243 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・100度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型・壁付け型(固定ピン) 全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)202×31×68 LED色温白色(3500K) 電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間 センサー感知範囲【水平】100度・40度 感知距離(m)1.5 給電方式乾電池(単3×4本) 人感センサーあり
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

アイリスオーヤマサイドテーブル
シンプルなデザインのサイドテーブルです。コの字型でソファやベッドの下の隙間に差し込める使い勝手のよい仕様です。天板の厚さは約2.3cmとしっかりとした作りです。メラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。小物やよく使用するものを置くのに便利です。ノートパソコンも置けます。場所を選ばずお使いいただけます。横置きにすることで、ミニテーブルに早変わりします。
材質天板・底板・側板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)385 質量(kg)約6.37 高さ(mm)620 質量(g)6370 奥行(mm)290 耐荷重(kg)全体8、天板8 キャスターなし 天板寸法(mm)縦置き時:約385×290、横置き時:約620×290 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約385×290×620 総耐荷重(kg)全体:8、天板:8
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマデスク ハイタイプ
サイドにスペースが取りづらい場所でも有効活用できるタワー型タイプのデスクです。 上部収納棚:耐荷重8KgでWifiルーターやプリンター、パーソナルシュレッダーなど、小物を収納できます。 デスクのサイドではなく上に収納できるため、デスクを置きたくても置けない場所にも最適! スライダー収納には、マウスやキーボードの収納可能ですっきり使えます。 脚底にアジャスター付でがたつきを防止します。
高さ(mm)1270 幅(mm)600 奥行(mm)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×1270 製品質量(g)12000 総耐荷重(kg)28(天板:15、上部棚板:8、スライド棚板:5) 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×420×1270
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)