10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマコンパクトクーラー
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100 質量(kg)12.5 ホワイト 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)160/190(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498 電源コード(m)約1.8 設定温度(℃)周囲-8 運転モード冷風・除湿・送風 除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 電球の種類LED
1個ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
仕様密閉器具対応 電圧(V)100(50/60Hz共用) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約55×101 口金E26 定格寿命(時間)20000 電球形状一般球 保証期間お買い上げ日より1年間 使用場所屋内用 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T8
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 電球形状一般球 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具や断熱材施工器具(40形・60形のみ)にご使用可能です。(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)約485 光色昼白色相当 電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)4.2 寸法(Φ×mm)約52×98 質量(g)46 材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格入力電流(A)0.077 配光角度(°)220 寿命設計:40000時間 使用場所屋内用 明るさランプ全体:一般電球40形相当 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 保証期間お買い上げ日より5年間 仕様密閉器具対応
1箱(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。 水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。 珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。 また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)