カテゴリ

  • 農業・園芸資材(2)
    • シート(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
    • 培養土(7)
  • 農業機械(7)
    • 充電式刈払機・草刈機(6)
  • 建材・エクステリア(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(35)
  • MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(32)
  • アース製薬(6)
  • ドウカン(43)
  • MIKI LOCOS(1)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(34)
  • シンセイ(8)
  • SunGarden(1)
  • WIZ'A(5)
  • 浅香工業(87)
  • 浅野木工所(147)
  • 千吉(105)
  • エスコ(71)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • カネコ種苗(62)
  • ゴールデンスター(61)
  • 石黒金属(60)
  • セフティー3(57)
  • マルケイ(国際化工)(46)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「草」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】 アイリスオーヤマ遮熱防草人工芝【温度上昇抑制10℃】アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1ロール
翌々日出荷
猛暑による温度上昇を抑える!安心の遮熱防草人工芝です。 天然芝のようなリアル感を追求し、遮熱加工を施しました。 遮熱効果のあるパイルを使用しているので、熱を反射し人工芝の表面温度上昇を抑制します。 自社通常人工芝と比べて、約10℃表面温度の上昇を軽減します。※自社調べ。赤外線ライトを30分照射後の製品表面温度になります。 子供やペットも快適に過ごせる空間を実現します。 防草効果と排水性を兼ね備えた特殊素材の基布を使用、雑草が成長しにくいため防草シートが不要です。
材質芝部分:ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)30材質(基布)ポリプロピレン材質(ベース)(バッキング剤)SBRラテックス
【軽量】充電式グラストリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式グラストリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー質量(kg)2サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階ブレードナイロンコード+金属刃バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)20(無負荷)端子Type-Cストローク数(min-1)5600
充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ充電式グラストリマー 18Vアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ【オーダー】防草人工芝アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1巻
10日以内出荷
【サイズ指定】【国産】【簡単加工】 幅1~3m、長さ1~最大20mまで1m単位でお選びいただけます。 まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝(ロールタイプ)です。 防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。 カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。 防草防カビ機能付きです。 特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)厚さ(mm)30サービス分類オーダー・加工
万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土 アイリスオーヤマ万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土アイリスオーヤマ
499税込549
1袋
3日以内出荷から6日以内出荷
【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。
配合pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1袋
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。)空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
3色ミックス使用の目安約1m2当たり40L
防草人工芝 2m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×10mアイリスオーヤマ
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)18.8
防草人工芝 3m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×5mアイリスオーヤマ
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)14.1
防草人工芝 1m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×5mアイリスオーヤマ
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)4.7
防草人工芝 2m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×5mアイリスオーヤマ
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
防草人工芝 1m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×10mアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)9.4
防草人工芝 1m×2m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×2mアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)2000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)2.12
防草人工芝 2m×20m アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×20mアイリスオーヤマ
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)37.6
防草人工芝 1m×20m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×20mアイリスオーヤマ
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)18.8
防草人工芝 3m×10m アイリスオーヤマ防草人工芝 3m×10mアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)10000幅(mm)3000厚さ(mm)30質量(kg)29
防草人工芝 1m×1m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×1mアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)1.1
充電式グラストリマー用替刃(金属刈刃) アイリスオーヤマ充電式グラストリマー用替刃(金属刈刃)アイリスオーヤマ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用金属刈刃です。刃数は8枚刃です。庭先や畑などの雑草刈りや、茂った草や太径雑草の刈り込みなどに最適です。
適合機種JGT160Mシリーズ材質65Mn鋼刃数8枚刃質量(g)141寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×1刈り幅(mm)(約)直径160外径×内径×厚さ(mm)刈刃:(約)160×20×1
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。4Ahの充電式リチウムイオン電池と充電器が付属します。約120分連続使用が可能で(金属刃装着、無負荷時)、充電は約60分で完了します。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1,070mm~最大1,480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
付属品充電式リチウムイオン電池DBL1840、充電器DBLC18H、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質【本体】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)【金属刈刃】 65Mn鋼【ナイロン刈刃】ガラス入りナイロン(PA6+GF30)質量(kg)(充電池含む)刃をつけない状態:2.3、金属刈刃:2.6、ナイロン刈刃:2.5グレー質量(g)1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])金属刈刃:6400、ナイロン刈刃:6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160連続使用時間(分)(草刈り時)金属刈刃:約20、ナイロン刈刃:約25、(無負荷時)金属刈刃:約120、ナイロン刈刃:約140
防草シート 50M アイリスオーヤマ防草シート 50Mアイリスオーヤマ
7,980税込8,778
1枚
翌々日出荷
遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。 目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。 耐候剤入りで劣化を抑えます。 幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります。 用途に合わせてカットして使うことができます。 固定ピンは付属していません。 防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
材質ポリプロピレン不織布質量(g)5630寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×50000×0.3耐用年数(年)3~4(※使用環境によって変わります。)
防草シート 10M 約3年耐用 アイリスオーヤマ防草シート 10M 約3年耐用アイリスオーヤマ
2,298税込2,528
1枚
翌々日出荷
遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シートです。 目が細かいので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくいです。 耐候剤入りで劣化を抑えます。 幅1mで長さ10mと50mのサイズがあります。 用途に合わせてカットして使うことができます。 固定ピンは付属していません。 防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。
材質ポリプロピレン不織布質量(g)1130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×10000×0.3耐用年数(年)3~4(※使用環境によって変わります。)
充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃) アイリスオーヤマ充電式グラストリマー用替刃(ナイロン刈刃)アイリスオーヤマ
999税込1,099
1セット(10枚)
5日以内出荷
充電式グラストリマーJGT160Mシリーズの専用ナイロン刈刃です。庭木や花壇まわりのきわ刈り、柔らかい草の刈り込みなどに最適です。10枚入りです。
適合機種JGT160Mシリーズ材質ガラス入りナイロン質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×30×2.2刈り幅(mm)直径約Φ160
充電式グラストリマー アイリスオーヤマ充電式グラストリマーアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈りできる充電式グラストリマーです。 ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。 メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。 ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。
用途芝生や雑草の刈り込み、剪定、壁のキワ刈りに。芝刈り機、芝刈機付属品充電式リチウムイオン電池DBL1820、充電器DBLC18、金属刈刃、ナイロン刈刃5個、フロントカバー、安全カバー、六角レンチ、ボックスレンチ、ゴーグル、肩掛けベルト、補助ハンドル材質本体:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)、金属刈刃: 65Mn鋼、ナイロン刈刃:ガラス入りナイロン(PA6+GF30)ホワイト質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230刈り幅(mm)金属刈刃:160、ナイロン刈刃:160
電動芝刈機 アイリスオーヤマ電動芝刈機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
広範囲に刈れるロータリー式の電動芝刈機です。 ロータリー式で水平方向に均一に刈ることができる電動芝刈機です。 刈込幅が 320mm で一気に広範囲を刈ることができます。 タイヤ位置を上下させて刈高を 3 段階で調節が可能です。 グラスキャッチャー(集草ボックス)は 30Lと大容量で、草捨て回数が減らせるため作業効率もアップします。 安全ロックボタン付きです。
ホワイト寸法(mm)1140×380×960質量(g)7000材質PP電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1000刈込み幅(mm)320刈込み高さ(mm)25/45/65(3段階)集草容量(L)30切断方法ロータリー式防水保護等級IPX4付属品グラスキャッチャー、ワイヤー、ハンドル(下) 2本、コードフック 2個、ハンドル固定ノブナット 2個、ハンドル固定ねじ 2本、ハンドル固定根角ボルト 2本保証期間お買い上げ日より1年間
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。 踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。 焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、砂利をお庭に敷くことで雑草の種が土に触れにくくなり、防草の効果もあります。(商品中に防草剤等の薬剤は一切含まれておりません。) 空気を多く含んでいるので保温効果があり、土の中の温度低下を防ぎ冷害予防にもなります。
ブラウンミックス使用の目安1m2当たり40L
固まる防草砂 アイリスオーヤマ固まる防草砂アイリスオーヤマ(65件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質セメント、珪砂、顔料寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70使用の目安1m2当たり3cm厚で3袋硬化時間(時間)24
防草・防犯のジャリ アイリスオーヤマ防草・防犯のジャリアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋
翌々日出荷
100%リサイクルガラスを高温で溶解、発砲させた軽石状の防草・防犯ジャリです。飛んでくる種の発芽や、地面から生えてくる草の成長を防ぎます。ガラス製で、足で踏むとジャリジャリ音がするので防犯に効果的です。空気層を含み、その保温効果で土の中の温度低下を防ぎます。
材質ガラス使用の目安1m2当たり40L
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1袋ほか
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します。焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石使用の目安1m2当たり40L
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(29件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
翌々日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
防犯防草のジャリ アイリスオーヤマ防犯防草のジャリアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(60L)
翌々日出荷
リサイクルガラスを高温で溶解し、発泡させた軽石状の環境にやさしいジャリです。踏むと石同士が擦れ合って「ジャリジャリ」と大きな音が出るので、手軽に防犯対策ができます。侵入されたくない所へ厚さ約4cm程度に敷き詰めて使用します(1m2あたり約40Lを目安にご使用下さい。)焼成加工をしているので清潔です。防犯対策だけでなく、防草効果・冷害の予防・鉢底石としての使用もできます。
材質発泡石
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら