こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類LED
口金G13
点灯形グロースタータ式
消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
口金G13
光色昼白色
管径×長さL(mm)26.5×1198.7
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
寿命40000時間
定格電圧(V)100-242
給電方式両側
種別32形
ラインルクス 直付型 非調光 40形 幅150
種別40形
色ライトグレー
質量(g)1900
消費電力(W)32~31
電源AC
定格電圧(V)100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×1250×53
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)151
光束(Lm)4680
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード