【フルカバータイプ】【不織布製】ほこりや日焼けから衣類を守る、全体を包み込むフルカバータイプのワードローブカバーです。衣類をガードするだけでなく、来客時にはスッキリ隠せて便利。通気性がいい不織布製なので、湿気がこもりにくくカビやダニの発生を防いでくれます。2列のファスナーを開けてからくるくるまとめて留めるロールアップタイプ。
メタルワードローブ(別売りSEW-913E)にピッタリのカバー。
寸法(mm)キャスターなし:910×460×1785/キャスター付き:910×460×1830(ワードローブカバーをかけた時)
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【適合:CMW-75183、CMW2-75182、CMWR-75183】カラーメタルラック(R)ワードローブ専用のカバーです。 通気性がよい不織布を使用しています。 ほこりから衣類を守ります。 ロールアップで使いやすい仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。
適合カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)
材質不織布(ポリプロピレン100%)
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×1800
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行47cm】カラー メタルラック (R)のワードローブ(カバー付)です。 オフィスや店舗のバックヤード等で、作業着・制服を収納するのに最適です。 衣類をホコリから守るカバー付きです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラックのワードローブセット(カバー付)です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。
付属品キャスター4個、ワードローブカバー
材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール、カバー:不織布(ポリプロピレン100%)
質量(kg)10.5
高さ(mm)1820
奥行(mm)470
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50
キャスターキャスター4個
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)3
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
シワなく衣類を収納するのに適したワードローブです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物が収納できます。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。キャスター4個のうち、2個はストッパー付きです。別売りでほこりがつきにくい不織布のカバーを取り付けることもできます。
付属品キャスター4個
材質キャスター:ナイロン樹脂、スチール
質量(kg)9.7
高さ(mm)1820
奥行(mm)450
間口(mm)750
耐荷重(kg)静止時全体100、棚板1枚当たり50、ハンガーパイプ20、移動時全体50
キャスターキャスター4個
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)19
棚段数(段)3
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
収納の目安ハンガーパイプにジャケット15着
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)24
機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°
モードリズム風、おやすみ
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
適用畳数28畳
タイマー機能入切あり
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
落ち着いたカラーとシンプルなデザイン、質感にこだわった使いやすいチェストです。工具不要で簡単に組み立てができます。前パネル・側面・背面は、ツヤ消しのシボ加工を施すことで落ち着きのあるマットな質感です。天然木を思わせる木目調でインテリアのアクセントにもなります。側面・背面はパネルがあるフルカバー設計で、ほこりが入りにくく大切な衣類を守ります。約4.3cmの脚付きでお掃除がしやすくなっています。
材質ポリプロピレン、塩化ビニル被覆鋼管、プリント紙化粧パーティクルボード
引出し内寸法(mm)1段あたり:482×360×153
収納の目安1段あたり:Tシャツ20枚
関連キーワード