ハンガーにかけたまま簡単シワ伸ばし!忙しい朝にも便利な2Way衣類スチーマーです。ハンガーにかけたままも、置台を使ってもお使いいただけます。すぐに使える起動時間35秒。パワフルスチームで時間の無い朝にもハンガーにかけたままスムーズにしわ伸ばしができます。約5分30秒の連続使用が可能。アイロンかけ面を押し当てて除菌、スチームを充てることで衣類についたニオイ対策に効果的です。
仕様温度過上昇防止装置:温度ヒューズ:240℃
付属品スタンド、計量カップ
質量(g)約790
消費電力(W)950
電源AC100V、50/60Hz
温度(℃)アイロンかけ面:約160
電源コード(m)約2.5
コードあり
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)[本体]約16.5×約7×約13、[保管時]約18×約8.5×約15
注水量(mL)約60
関連キーワード