1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマジャー炊飯器 1.5合
小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。 通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。 メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。 メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。 コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。 タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
ホワイト 寸法(mm)225×202×221 質量(g)1400 材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)280(炊飯時) モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質 最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合) 電源コード(m)約1.4 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 アズワン品番64-8927-92
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷