5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広々使えるサイズ感でです。 デュアルモニターの使用にも充分のサイズ感。 デュアルモニターを使用することで業務効率1.5倍アップ! ※オフィス家具メーカースチールケース調べ 脚底にアジャスター付で がたつきを防止します。 安心の耐荷重50kgなので、ノートパソコンやモニター、パーソナルプリンター、 デスクトップ等テレワークで必要な機器もしっかり置けます。
高さ(mm)700 耐荷重(kg)50 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム部分:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)9.11 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 関連資料取説_ベーシックデスク(2.88MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×400×700 総耐荷重(kg)50
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式 付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415 連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵量(L)0.15 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)2200 電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.6kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル トラスコ品番404-7348 幅(mm)224 ブラウンメタリック 高さ(mm)1045 タイプサイクロン式 種類サイクロンスティッククリーナー(充電式) 奥行(mm)167 電圧(V)DC10.8 集塵容量(L)0.2
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

ハンディ+スティックの機能が一体化。 【2Way】【コードレス】【軽量1.7kg】【自走式】【サイクロン式】 軽量スリムでスティックにもハンディにもなる掃除機です。 コードレスで持ち運びが簡単なので、車内、階段、オフィスのデスクや棚のすき間などどこでもお掃除ができます。 真空度を高めたヘッドが微細な粒子まで吸引。フローリング、カーペット、畳など様々な床に対応。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 本体が自立するため、掃除途中のちょっと置きも可能。 ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
付属品充電アダプター、充電スタンド、ハンドル固定ねじ(1本)、すき間ノズル、クリーニングブラシ 材質ABS、PC、PP、POM ホワイト 質量(g)1700 タイプサイクロン式 電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50/60Hz、出力:DC13.7V、0.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×163×1045、【スティック状態】235×163×1045【ハンディ状態】 63×68×481【充電スタンド設置時(アタッチメント含まず)】248×213×1085 集塵容量(L)0.2 連続使用時間(分)【スティック】(標準モード)約20、(ターボモード)約10、 【ハンディ】(標準モード)約23、(ターボモード)約12 バッテリーリチウムイオン2次電池 充電時間(時間)約4 (室温・使用などにより充電が長くなることがあります) バッテリー容量(mAh)1900 関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】 電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。 オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。 人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。 シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。 人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。 お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)2.5 濃木目 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×135×385 安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置 暖房の目安(コンクリート)断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで 暖房の目安(木造)断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで 運転モード3段階(ターボ/標準/静音) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) 人感センサ検出距離(m)約2 人感センサ検出範囲上下方向60/左右方向90
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷