1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力にゴミをかきとるパワーヘッドで吸引力がさらにアップ、約30cmのワイドヘッドでお掃除がはかどる布団クリーナーハイパワーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 LEDランプでダニ・ちりなどの量をお知らせするので、効率よくお掃除することができます。 1分間に約14,000回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせ、回転ブラシで強力に吸い取ります。 3分間でハウスダスト除去率99%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ゴミ捨てがラクな使い捨てフィルターを付属、ダストカップは水洗い可能でいつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
セット内容クリーナー本体、使い捨てフィルター×25枚(1枚は本体にセット済み) 質量(g)2200 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 幅(cm)たたきパッド:20 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×501×218 ヘッド形状ワイドたたきパッド+高速回転パワーブラシ 収納時寸法(mm)300×167×420 集塵方式サイクロン方式 振動数毎分約14000回
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

関連カテゴリ