8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 ヒーター(W)石英管400×2 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800 寸法(mm)300××380×140 質量(g)1700
1台
4,690 税込5,159
欠品中

耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm、ガラスふた16cm、マルチハンドル 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃) 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です
適合熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ・オーブンでは使用できません。) セット内容フライパン20cm・26cm、炒めなべ26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル2本 材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた サイズ(cm)20/26/16 寸法(cm)エッグパン:約23.5×15 主要材質【フライパン・炒めなべ・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む) 【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃) 【PEふた 満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、炒めなべ26cm:約3.6、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性・熱伝導性に優れるセラミックコーティングを使用した、フライパン・なべのセットです。遠赤外線効果で食材の芯まですばやく加熱されるので、仕上がりがふっくらやわらかです。調理面の耐摩耗試験を50万回クリアした丈夫なセラミックコーティングです。器物の内側が白く、キッチンや食卓を明るく彩ります。こびりつきにくく、お手入れも簡単です。ハンドルを外して丸洗い可能です。調理後はハンドルを外し、お皿として食卓へ並べられます。なべは冷蔵庫へそのまま保存できます。保存時に便利なPEふた付きです。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。柔らかで優しい印象のグレイッシュカラーです。ハンドルはおしゃれな木目調です。
セット内容フライパン20cm・26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEふた16cm・20cm、マルチハンドル 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:2.5mm(はり底含む)、【エッグパン】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む)、【ガラスふた】品名:強化ガラス製器具、強化の種類:全面物理強化、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)、【PEふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂部上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂部下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度220℃) 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 寸法(cm)エッグパン寸法:約23.5×15 満水容量(L)フライパン20cm:約1.1、フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤フラットカーボンヒーターとスチームでサクッともっちりトースト!高火力のフラットカーボンヒーターを採用。遠赤外線により表面をカリッと焼き上げます。ヒーターの立ち上がりが早いので、短時間で焼き上げることができます。スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、”外サク中ふわ”を実現しました。温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります
仕様温度調節つまみ:100℃~280℃ 無段階切り替え 質量(kg)約4.1 チャコール 電源AC 100V 50/60Hz共用 電源コード(m)約1.2 定格消費電力1350W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×約30×約24 タイマー15分計
1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

庫内最高設定温度280℃で高火力!スチームとメーカー初採用のカーボンヒーターの遠赤外線により、パン表面をこんがり焼き上げるスチームカーボントースターです。 分厚いトーストや、グラタンや冷凍食品も外をカリッと焼き上げます。 スチームで、全体を包み込むからトースト内の水分を保持しながら、焼き上げ、"外サク中ふわ" を実現しました。 温度調節つまみで、温度が100~280℃まで無段階で選べるので、料理の幅が広がります。 調理に便利な受け皿や掃除がしやすいパンくずトレー付きです。 食パン4枚が一度に焼ける大きな庫内です。 最長15分のタイマー設定が出来ます。 焼き網も外せるのでお手入れも簡単です。
付属品受け皿、スチーム用カップ 材質SPCC ミルクベージュ 質量(g)4100 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×320×283 電源コード(m)1.2 ヒーター上:カーボンヒーター、下:石英菅ヒーター(各2本) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)275×220×80 温度調節100℃~280℃ 無段階切り換え(サーモスタット) タイマー5分計
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷