「針ボックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)
色ブラック
電源AC100V、50/60Hz
定格消費電力(W)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300
連続使用時間(分)2
ダストボックス容量(L)8.7
細断速度2.6m/分
細断寸法(mm)4×40
最大細断枚数5
細断形状クロスカット
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300
最大投入幅A4
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
【クロスカット】【自動細断可能数150枚】
【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】
紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。
一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。
ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。
スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。
紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23.5(A4コピー用紙約300枚分)
細断可能物CD/DVD、カード、ホッチキス
トラスコ品番412-8788
材質ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)約14
色グレー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)145/175(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×約355×約520
安全装置ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ
電源コード(m)約2
騒音値(dB)約65
連続使用時間(分)15
細断枚数自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2.0
細断寸法(mm)紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット
投入口幅(mm)218
アズワン品番65-1968-86
待機時消費電力(W)(50/60Hz)3.0以下
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
【マイクロクロスカット】【ダストボックス容量約60L(A4コピー用紙1300枚)】【同時細断可能数17枚】。【オートリバース機能搭載】【ホッチキス針対応(11号針まで)】。投入幅310mmでA3コピー用紙も細断可能。一度にA4コピー用紙を最大17枚細断60分連続稼働の高処理能力です。A4用紙を横向きで細断でき、よりスムーズに細断可能です。設計図や戦略資料等の取扱いが必要な機密情報にも使える高セキュリティ(DIN規格:セキュリティレベルP-5)。ダストボックスはA4コピー用紙約1300枚収容できる大容量なので、ごみ捨ての回数を減らせます。また、ダストボックスへごみ袋を取り付けて使用できるので、細断クズが散らからず、ごみ捨ての手間を省くことができます。ごみ袋推奨サイズは70L(800×900mm)です。カッターのお手入れには、アイリスオーヤマ製シュレッダー用簡単お手入れシートSMS06(別売)を使ってお手入れすると、刃の全体に潤滑油が行き渡り動作を滑らかにします。オートリバース機能搭載で、紙を過剰投入した際に自動で紙を押し戻します。移動に便利なキャスター付きです。
付属品電源コード×1、ごみ袋×5枚、かんたん操作ガイド×1
質量(kg)48.2
色ホワイト
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×398×709
安全装置モーターの保護装置、過熱防止機能、ダストボックススイッチ
細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)15枚、A3コピー用紙(上質紙64g/m2)12枚
ダストボックス容量(L)60
保証期間お買い上げ日より1年間
細断速度約3.2m/分(50Hz)、約3.8m/分(60Hz)
定格時間60分(連続で使用できる時間)
細断寸法(mm)約2×8(マイクロクロスカット)
投入口幅(mm)310(紙投入口)
関連資料オフィスシュレッダー(1.34MB) 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード