ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
ダイヤルロックの付いた小物入れです。ロックの番号は自由に設定できます(最大1,000通り)。
ロックダイヤル式
色グレー
質量(g)722
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×285×72
収納の目安A4サイズまでの書類等
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に水やホコリが入りにくくなっています。
付属品鍵2本
材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)2.12
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)80
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)351
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)361
有効内寸法・奥行(mm)285
有効内寸法・高さ(mm)290
有効内寸法・幅(mm)360
関連キーワード