3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ3way毛布
備えて安心ボタンの留め方で1枚3役
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm ブラウン 質量(g)760 関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

アイリスオーヤマバッテリーステーション
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3 調光方式3段階
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アイリスオーヤマ防災リュック 寝具セット
3日間の最低限備えが入ったリュックと、ベッド・毛布の寝具セットです。ベッドは空気で膨らむエアベッドなので収納もコンパクトです。毛布は3way仕様で、毛布・寝袋・ポンチョとして使用できます。★睡眠は心身の健康を維持し、免疫力を保つうえでも非常に重要。 慣れない場所の睡眠の質を上げるためのベッドと毛布のセットです。リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。
用途避難用、防災用 セット内容ベッド:ポンプ・ホース・本体 寸法(mm)毛布:1400×1900 ブラウン 内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋 耐荷重(kg)ベッド:約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベッド:1910×730×220、リュック:340×175×450
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷