6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【2L/4L】 アミノ酸系と速効性のあるMCPAをダブル配合した、速効性(3~7日で効果発現)がある非農耕地用除草剤です。 キャップを外してそのまま散布できるストレートタイプです。 シャワーボトルなので楽に散布が出来ます。 枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。 しつこいスギナにも効果あり! ※アイリスオーヤマの速攻除草剤(SJS-2LR、SJS-4L)の公式リニューアル商品です。
1本ほか
698 税込768
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BK トラスコ品番419-0181 材質ポリプロピレン 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
1個
799 税込879
当日出荷

アイリスオーヤマうすめて使う速効除草剤
水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5% 質量(g)627 希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。 使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍 散布面積(m2)500(100倍希釈液) 対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

届いてすぐ撒ける!噴霧器+除草剤のセットです。【噴霧器】。乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。【除草剤】。水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。
用途雑草の除草に。 仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) 成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5% サンドイエロー 質量(g)(除草剤)627、(噴霧器)1136 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(噴霧器)242×180×310 希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。 使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍 散布面積(m2)500(100倍希釈液) 対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ 使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地
1セット
5,498 税込6,048
4日以内出荷

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012 材質セメント、砂 質量(kg)15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
999 税込1,099
翌々日出荷